カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf800tn」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途洗い場専用水栓仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室(洗い場用)ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付) KVK

    サーモスタット式シャワー・ワンストップシャワー付(80mmパイプ付)

    KVK
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。
    付属品シャワーヘッド(PZS315T メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)80
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途洗い場専用水栓仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー  ワンストップシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付

    KVK
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    種類シャワーヘッド:PZS315T弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)0商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー(撥水) KVK

    サーモスタット式シャワー(撥水)

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
  • サーモスタット式シャワー KVK

    サーモスタット式シャワー

    KVK
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体・ハンガー)メッキ材質(ホース)メタリックホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
  • ワイドパイプ13(1/2) KVK

    ワイドパイプ13(1/2)

    KVK(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
研磨剤 100000特集