カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
「kf800tnn」の検索結果

サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓
KVK¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー ワンストップシャワー付
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。種類シャワーヘッド:PZS315T弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)0商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー(撥水)
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地