カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
「kf92322-ks086」の検索結果

空調風神服 ベスト (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)
サンエス¥9,498税込¥10,4481セット3日以内出荷〇服。・反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。・運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込める。・夜間でも視認性が向上し、安全性を高める反射テープ。。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨。。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3その他【ファスナー】フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)タフタ ポリエステル100