カテゴリ

  • 作業服(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み

「kf995」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンオイル(化粧品添加用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(化粧品添加用)

    信越化学工業(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)
    当日出荷
    シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。 揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。
    比重0.956(25℃)沸点(℃)210外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)4(25℃)危険物の性状非水溶性
  • 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) サンエス

    空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990)

    サンエス
    3,890税込4,279
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    ワークでもレジャーでも気軽に着られるベストが登場
    セット内容服のみ素材本体:ドビー(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
  • 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G)

    サンエス
    5,390税込5,929
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    クイックフリーファスナー搭載 フルハーネス仕様のベストタイプ
    セット内容服のみ素材本体:ドビー(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック 両脇ポケット・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
kf96特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kf96