カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- バイク部品(13)
- 建築金物(3)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- INAX(LIXIL)(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- KVK(3)
- TOTO(2)
- 日本イトミック(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- カクダイ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
「kg-2 lixil」の検索結果
![[EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730165-210510-02.jpg)
[EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷キャッチャーを装着することで切断片が飛び散ることを防ぎます質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×10
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から16日以内出荷定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
まぜまぜ MZ-N3シリーズ
日本イトミック(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)シリーズMZ-N3シリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
エコカラットプラス ヴィストNX
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781ケース(4シート)5日以内出荷ライムストーンの繊細な柄と陰影感のあるレリーフの組み合わせにより、ナチュラルな空間を演出します。厚さ(mm)7.0~9.0
エコカラットプラス 和細工(わざいく)
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781ケース(4シート)5日以内出荷伝統的な和の素材である和紙の素朴で柔らかな質感と木目とを組み合わせ、アレンジしたデザインです。
小型電気温水器 ゆプラス トイレ手洗用 自動水栓セットタイプ
INAX(LIXIL)¥92,980税込¥102,2781台5日以内出荷住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。付属品固定金具仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1Lタンク容量(L)約0.8定格電流(A)3.5本体質量(kg)約2(満水時約2.8)ヒーター(W)350適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)給水方式元止め式温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグアース線タイプ AC125V 15Aタイマー別売(EFH-TM4)水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)沸上げ温度(℃)約65出湯温度(℃)約36
宅配ボックス KT スタンダード 簡易施工タイプ(アジャスター仕様)
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台9日以内出荷シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。ロックダイヤル錠(暗証番号変更可)適合寸法(mm)【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)投函タイプ前入れ前取り出し右開き
食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ
KVK(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
T型ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から3日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
立カラン締め
カクダイ(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
直結型ハンディランプガード コーンスター
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷天井の引っ掛けシーリングに直結できるハンディタイプのランプガードです。 コードレスタイプなので場所を取らず、クリップに引っ掛ける場所を探す必要がありません。 賃貸の退去修繕やリフォーム現場に。定格1A-125V口金E26用
IXIL(イクシル)ヤマハ MT09 '14 FULL LINE フルライン
MAD MAX(マッドマックス)¥99,980税込¥109,9781個47日以内出荷適合車種YAMAHA MT09 '14 FULL LINE
IXIL(イクシル)ヤマハ MT07 '14 FULL LINE フルライン
MAD MAX(マッドマックス)¥99,980税込¥109,9781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304適合車種YAMAHA MT07 '14 FULL LINE
IXIL(イクシル)KAWASAKI ZX250 SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3X適合車種KAWASAKI ZX 250コンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル)KAWASAKI Z250SL (15) SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3X適合車種KAWASAKI Z 250 SL '15 SLIP ONコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル)KAWASAKI NINJA250 SL (15) SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3X適合車種KAWASAKI NINJA 250 SL '15 SLIP ONコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル)KAWASAKI Z250-300R (13) SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3X適合車種KAWASAKI Z 250-300 R ´13 SLIP ONコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル)KAWASAKI NINJA250-300R (13) SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3X適合車種KAWASAKI NINJA 250-300 R ´13 SLIP ONコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル)KAWASAKI NINJA250R (08-12) SLIP ON EK250K L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3X適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K)コンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル)KAWASAKI VERSYS 650 (12) LE650E SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3X適合車種KAWASAKI VERSYS 650 (12-14) LE650E SLIP ONコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル)KAWASAKI VERSYS650 (06-11) LE650A,C,D SLIP ONL3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781個47日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプL3X適合車種KAWASAKI VERSYS 650 06-11 (LE650A,C,D)コンプリートブラックHTペイント








![[EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730165-210510-02.jpg)