カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)

「kg-4 lixil」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF-230B吐水口締付用L形レンチ(対辺34) INAX(LIXIL)

    LF-230B吐水口締付用L形レンチ(対辺34)

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合LF-230B他タイプ締付工具対辺(mm)34
  • 水石けん入れ(ムースタイプ) INAX(LIXIL)

    水石けん入れ(ムースタイプ)

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    容量(mL)400(ムース状)タンク容量(mL)400
  • チャック付ポリ袋 ジャパックス

    チャック付ポリ袋

    ジャパックス(1件のレビュー)
    589税込648
    1パック(200枚)ほか
    当日出荷
    チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
    材質軟質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04
  • 締付用L形レンチ(対辺38) INAX(LIXIL)

    締付用L形レンチ(対辺38)

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合旧ワンホールシングルレバー水栓等タイプ締付工具対辺(mm)38
  • レンチ 水栓配管用 モノタロウ

    レンチ 水栓配管用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
    用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに全長(mm)281~460適合ナット10~32mm硬度HRC先端:45~55材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
  • ベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
    用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質
  • ユニバーサルレンチ SSPOWER

    ユニバーサルレンチ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
    用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
  • 立水栓用L形レンチ(対辺24) INAX(LIXIL)

    立水栓用L形レンチ(対辺24)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等タイプ締付工具対辺(mm)24
  • 台付水栓レンチ KVK

    台付水栓レンチ

    KVK(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
  • 立カラン締め カクダイ

    立カラン締め

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
    適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
  • 自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
  • ハンドドライヤー INAX(LIXIL)

    ハンドドライヤー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
    寸法(mm)245×143×470質量(kg)約4ホワイトモーター整流子モーター電源コード(m)1.3風速(m/s)110運転音(dB)58材質(カバー)ABS樹脂吹出方向片面吹出し定格電源AC100V 50/60Hzモーター寿命(年)400回/日使用で7年水受け部あり(0.6L)
  • 洗面レンチ トップ工業

    洗面レンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
    トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めF型ポールタイプ 埋込式南京錠付

    TOEX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
  • 自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式
  • 自動水栓 オートマージュMX INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX

    INAX(LIXIL)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
  • 自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ

    INAX(LIXIL)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2~36±2使用地区一般地排水排水栓:なし吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
  • 自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュMX 手動・湯水切替スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)125給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • 風呂フタ 薄型保温組フタ INAX(LIXIL)

    風呂フタ 薄型保温組フタ

    INAX(LIXIL)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
  • 自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)151給電方式電源式水栓タイプ混合栓
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
    付属品六角スパナ材質
  • PASSO 瞬間式 シャワートイレ INAX(LIXIL)

    PASSO 瞬間式 シャワートイレ

    INAX(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • 風呂フタ 薄型保温組フタ  リクライニング浴槽用 INAX(LIXIL)

    風呂フタ 薄型保温組フタ リクライニング浴槽用

    INAX(LIXIL)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
  • 枕木材 85×150 TOEX(LIXIL)

    枕木材 85×150

    TOEX(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート寸法(mm)85x150x1750L質量(kg)4寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • スペースガード 車止めS型ポールタイプ 埋込式 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めS型ポールタイプ 埋込式

    TOEX(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス寸法L(mm)H700仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
  • スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めF型ポールタイプ 取り外し式 フタ付

    TOEX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1台
    9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレスタイプF48型寸法(幅W×高さH)(mm)H700寸法(Φmm)48.6仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口ポール径(Φmm)48.6
  • ベースンレンチ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ベースンレンチ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
    長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
  • 立水栓取付レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓取付レンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
    材質
  • 本体ASSY INAX(LIXIL)

    本体ASSY

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • ユニパック 抗菌抗ウイルスタイプ KG-4ヨコナガ 50マイ  チャック付ポリ袋 25-2277-00 セイニチ(生産日本社)

    ユニパック 抗菌抗ウイルスタイプ KG-4ヨコナガ 50マイ チャック付ポリ袋 25-2277-00

    セイニチ(生産日本社)
    4,598税込5,058
    1袋
    7日以内出荷
    一価銅化合物がフィルムの表裏面に付着した細菌・ウイルスを99%以上不活化します。開け閉めしやすいGP チャック+出し入れしやすいヨコ長形状。
    種類頓服薬袋