カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「kg-s032」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 PixioPS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応Pixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
大人気モニターアームがスリムになって新登場!3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応多角度調節が可能3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能組立・取付簡単クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止保証/サポート3年保証 / 30日間の無料返品サービス質量(kg)アーム:2.84、対応モニター:1~9(1kg未満のディスプレイは使用不可)タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)9液晶モニター1適合モニターサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)前後:+45~-45、左右:+90~-90、回転:+180~-180
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
13,980税込15,378
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ ユーボン粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズユーボン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋ほか
当日出荷から3日以内出荷
パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。
材質ポリエチレン
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
539税込593
1個
7日以内出荷
規格25X32XT1.0関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.49MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.41MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1.38MB)図解NoG-5S 535J 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量部品_No.7、G-5 530L 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 調量部品_No.32、G-5S 535J 調量部部品 ヒラザガネ_No.36、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.8、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.32、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.32、BSA-536シリーズ -A 調量部部品_No.26、G-4 調量部品 ヒラザガネ_No.39、BSA-650-1 -2シリーズ 調量部部品_No.26、G-5 535L 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、G-5S 530J 調量部部品 ヒラザガネ_No.26、G-5S 530J 調量部部品 ヒラザガネ_No.36、KG-4R 調量部品 ヒラザガネ_No.32、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.8、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.8など
ローラチエーンクミタテ BIGM(丸山製作所)ローラチエーンクミタテBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
規格RS25114関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.02MB)図解NoBSA-420JESG G-4S G-4S関係 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JSG G-4 G-4関係 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 チェーンケース部品_No.32、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.32、KG-4R チェーンケース部品 ローラチエーンクミタテ_No.32、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.32、G-4 チェーンケース部品 ローラチエーンクミタテ_No.32、G-4S チェーンケース部品 ローラチエーンクミタテ_No.32