カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
絞り込み
「kg516」の検索結果

パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物
ケージーパルテック¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷簡単に入隅部分に金代を設置できる役物です用途室内用ノンスリップ適合【タイヤ】KGF516・KG516G・KG516ASD材質【金代】SUS304サイズ70×70穴径(Φmm)6(バカ穴)仕上【金代】HL
パルステップ KGF516・KGF516G・KG516AFD用コーナー役物
ケージーパルテック¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷簡単に出隅部分に金代を設置できる役物です用途室内用ノンスリップ適合【タイヤ】KGF516・KG516G・KG516ASD材質【金代】SUS304サイズ70×70穴径(Φmm)6(バカ穴)仕上【金代】HL
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥9,998~税込¥10,998~1個(1kg)ほか5日以内出荷フェラーリ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフェラーリコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキローラー P50
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF
ブレーキローラー P30
SUS(エスユーエス)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス質量(g)569シリーズGF