カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「kgb-2」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂

    ノブBT(クロ(KGB-2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20呼び径M8
  • SUS ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂

    SUS ノブBT(クロ(KGB-2

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 大阪魂

    3カ-W コウキンノブBT(KGB-2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB) 無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用 医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています 樹脂部:ABS ねじ部:三価クロメート(SUS) ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
    タイプ抗菌KGB-2寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16寸法A(Φmm)42
  • KGB ゴムボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KGB ゴムボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
  • 耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
  • 排煙口用手動開放装置(電気式) フカガワ

    排煙口用手動開放装置(電気式)

    フカガワ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×45 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×45

    三星産業貿易
    52,980税込58,278
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0323材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×35 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×35

    三星産業貿易
    49,980税込54,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0321材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)35材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×10 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×10

    三星産業貿易
    41,980税込46,178
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0316材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×30 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×30

    三星産業貿易
    37,980税込41,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0311材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×20 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×20

    三星産業貿易
    38,980税込42,878
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0309材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×10 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×10

    三星産業貿易
    36,980税込40,678
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0307材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×40

    三星産業貿易
    53,980税込59,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0322材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×30 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×30

    三星産業貿易
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0320材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×15

    三星産業貿易
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0317材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×50 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×50

    三星産業貿易
    48,980税込53,878
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0315材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)50材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×40

    三星産業貿易
    37,980税込41,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0313材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×50 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×50

    三星産業貿易
    51,980税込57,178
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0324材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)50材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×45 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×45

    三星産業貿易
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0314材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)45材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×25 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×25

    三星産業貿易
    37,980税込41,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0310材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15

    三星産業貿易
    37,980税込41,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0308材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • グローブ革建築用2段腰袋【バリスティック縁巻】 ニックス(KNICKS)

    グローブ革建築用2段腰袋【バリスティック縁巻】

    ニックス(KNICKS)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    201BAシリーズチェーンタイプに可能(チェーン金具別売) 背台60mm幅対応ベルトループ付
    寸法(mm)280×210×100
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×25 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×25

    三星産業貿易
    48,980税込53,878
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0319材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×35 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×35

    三星産業貿易
    39,980税込43,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0312材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)35材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×20 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×20

    三星産業貿易
    48,980税込53,878
    1セット(500個)
    5日以内出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0318材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • 耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気
    41,980税込46,178
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等型式LKGB種類難燃ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
  • 耐熱電線 福電

    耐熱電線

    福電
    11,980税込13,178
    1巻(30m)
    9日以内出荷
    長さ(m)30
  • 手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製) 空研工業

    手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製)

    空研工業(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(2枚)ほか
    翌々日出荷
    KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。
    材質アクリル樹脂寸法(mm)41×47.5
  • 耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ > クラベ

    耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >

    クラベ
    33,980税込37,378
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
    用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック エニックス(ANYCCS)

    花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック

    エニックス(ANYCCS)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 フード付き構造で外部からの侵入を防止します。 従来の花粉メガネにファッション性をもたせたスポーティーなデザイン。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
    仕様フード付き、紫外線カット材質プラスチック寸法(mm)148×155×43質量(g)28アズワン品番64-9374-01
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ノブボルト BIGM(丸山製作所)

    ノブボルト

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X10KGB-2部品名称ノブボルト図解NoMSA615R4C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18、MS615R8CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18、MS615R8CGF-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MS615R4CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18、MSA615R8CG-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18、MSA615R8C-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MS415R8CGF-RV(10) カバークミタテ部品_No.18、MS615R8CF-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MSA615R4C-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MS415R8CGF-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.18、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.18、MS615R4CF-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MSA615R8CG-RV(13) カバークミタテ部品_No.18、MSA415R8CG-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.18、MS615R8CGF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18、MSA615R8C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.18