カテゴリ

  • 機構部品(65)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • バイク部品(30)
  • 切削工具(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 安全保護具(13)
  • 農業機械(12)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 事務用品(5)
  • 手袋(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgb」の検索結果

関連キーワード
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KGB ゴムボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    KGB ゴムボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
  • 吊りウエイト 5kgB SUS(エスユーエス)

    吊りウエイト 5kgB

    SUS(エスユーエス)
    4,611税込5,072
    1個
    当日出荷
    GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
    材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)5000シリーズGF
  • KGB-ブチル コクゴ

    KGB-ブチル

    コクゴ
    83,980税込92,378
    1双
    3日以内出荷
    ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)。手袋からアウトガス発生を抑制
    入数(双)1材質ブチルゴム(IIR)寸法(mm)(ハンド)241
  • ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂

    ノブBT(クロ(KGB-1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
  • KGB-Skinny(ケージービースキニー) コクゴ

    KGB-Skinny(ケージービースキニー)

    コクゴ(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1双
    3日以内出荷
    グローブボックス用ロンググローブ。 腕部の厚みはそのままに、手先だけを薄く。
    用途製薬、化学実験設備、グローブボックス内での細かな作業。サイズカフ部8インチ、ハンド9.0インチ形状平手厚さ(mm)(腕部)0.6、(手先)0.3全長(mm)800入数(双)1
  • ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂

    ノブBT(クロ(KGB-2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20呼び径M8
  • SUS ノブBT(クロ(KGB-2 大阪魂

    SUS ノブBT(クロ(KGB-2

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂

    ノブBT(クロ(KGB-3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)50呼び径M8
  • SUS ノブBT(クロ(KGB-1 大阪魂

    SUS ノブBT(クロ(KGB-1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂

    SUS ノブBT(クロ(KGB-3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • KGB-germF400-1 コクゴ

    KGB-germF400-1

    コクゴ
    91,980税込101,178
    1双
    7日以内出荷
    耐薬品性、耐摩耗性、耐オゾン性に優れています。特に酸、アルカリ性に対して耐性があります。
    用途製薬、化学実験設備、グローブボックス内での作業に。全長(mm)810入数(双)1仕様平手材質クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)厚さ(mm)0.4内径(Φmm)(カフ部)273周長(mm)240
  • 3カ-W ノブBT(クロ(KGB-3 大阪魂

    3カ-W ノブBT(クロ(KGB-3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • KGB-3500 ナックルガード ベンリィ用 MARUTO(大久保製作所)

    KGB-3500 ナックルガード ベンリィ用

    MARUTO(大久保製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    配達・集金などプロドライバー向け。取り付けは簡単、ミラーを利用。材質:耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。適応車種:ミラー径 8mm ベンリィ50/50プロ(AA03)、ベンリィ110/110プロ(JA09)
    材質特殊樹脂
  • 3カ-W コウキンノブBT(KGB-3 大阪魂

    3カ-W コウキンノブBT(KGB-3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    タイプ抗菌KGB-3寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17寸法A(Φmm)45
  • 3カ-W コウキンノブBT(KGB-2 大阪魂

    3カ-W コウキンノブBT(KGB-2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB) 無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用 医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています 樹脂部:ABS ねじ部:三価クロメート(SUS) ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
    タイプ抗菌KGB-2寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16寸法A(Φmm)42
  • 3カ-W コウキンノブBT(KGB-1 大阪魂

    3カ-W コウキンノブBT(KGB-1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    Gタイプ 抗菌ノブボルト(KGB) 無機抗菌・防カビ素材のイオンピュア使用 医療、食品機械、介護の現場など幅広い分野で注目されています 樹脂部:ABS ねじ部:三価クロメート(SUS) ナット部:真鍮(真鍮低カドミ仕様対応可能)
    タイプ抗菌KGB-1寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14寸法A(Φmm)35
  • YX09KGB1/C1 ワンタッチカプラ パナソニックコネクト

    YX09KGB1/C1 ワンタッチカプラ

    パナソニックコネクト
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • 冷却水装置(YX09KGB1)用部品 パナソニックコネクト

    冷却水装置(YX09KGB1)用部品

    パナソニックコネクト
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
  • 耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1種別より線型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
  • 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線

    耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線

    石川特殊電線(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180種別より線電圧(V)600材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
  • 砂骨材ローラーB レギュラー 大塚刷毛製造

    砂骨材ローラーB レギュラー

    大塚刷毛製造
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
    材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー目の粗さ標準目筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • 簡易ガーデンバケツ E-Value

    簡易ガーデンバケツ

    E-Value(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。強靭バネで自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
    用途道具の運搬やゴミ・落ち葉の収集。材質ポリエステル600D、ワイヤー鋼鉄線容量(L)65寸法(直径Φ×高さH)(mm)480×440折りたたみ寸法(mm)70
  • 家具統一伝票 TOPPANエッジ

    家具統一伝票

    TOPPANエッジ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(1000枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    家具のメーカー、卸、ホームセンターで使用します。
    仕様No.有り
  • プレシジョンカッター プレミアム エスディアイ

    プレシジョンカッター プレミアム

    エスディアイ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ペンを握るように軽く、しなやかに切れるプロ向けカッターです。 付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます) 滑らかで快適な曲線切りを可能にしたカッターで、刃が不意次動いたりしないオートロック式スライダーを採用、本体上部に配置しているので左利きの方にも最適です。 アート制作全般、彫刻、クラフト、プラモデル制作に。
    仕様替刃3枚付き材質本体:ABC樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリープ:ステンレス全長(mm)141質量(g)22材質(刃)SK2-Cr
  • 排煙口用手動開放装置(電気式) フカガワ

    排煙口用手動開放装置(電気式)

    フカガワ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。 保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
  • EPDMゴムバンド 光

    EPDMゴムバンド

    (2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    ブラック
  • 花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック エニックス(ANYCCS)

    花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック

    エニックス(ANYCCS)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 フード付き構造で外部からの侵入を防止します。 従来の花粉メガネにファッション性をもたせたスポーティーなデザイン。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
    仕様フード付き、紫外線カット材質プラスチック寸法(mm)148×155×43質量(g)28アズワン品番64-9374-01
  • 角型採集カゴ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    角型採集カゴ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    44,980税込49,478
    1セット(20個)
    翌日出荷
    カゴを積み重ねることができて、収穫物の集積が楽に行えます。
    トラスコ品番793-0755材質PE形状角型質量(g)676外寸法(mm)370×270×240外寸法・高さ(mm)240取手あり外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)370
  • 耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気
    28,980税込31,878
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種類難燃ケーブル型式LKGB定格電圧(V)600適合規格<PS>E特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンショットゲージ 祥碩堂

    ワンショットゲージ

    祥碩堂
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    従来かなりの時間を要してお困りであった作業が約三分の一の時間で行う事のできる優れもの。主に電設工事においては、電線やケーブルを電線管に通す際に使用する中継ボックスとして使用されているプルボックス。プルボックスを壁や地面になどに固定する場合に行うプルボックス裏面の隅四方に穴開け加工の面倒なマーキングを一発完了。
    用途プルボックスや分電盤の背面穴あけの位置決めや、円の中心取りに最適。寸法(幅W×高さH)(mm)100×60芯径(mm)【筆記芯】0.5~1mm以下
  • ゴムバンド Jフック SK11

    ゴムバンド Jフック

    SK11(4件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    伸縮性のある両端フック付の平ゴムです。耐候性があり、四つ又になっているため四面から固定することができます。
    用途荷物の仮固定や結束。材質(カバー)PP材質(フック)スチール
  • デジタルプリントフレーム ナカバヤシ

    デジタルプリントフレーム

    ナカバヤシ
    729税込802
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    シーンに合わせて選べるカラー展開の木製フレームです。
    グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノタッチ回転印 欧文特大4連 [ゴシック体] サンビー

    テクノタッチ回転印 欧文特大4連 [ゴシック体]

    サンビー
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    大きな印面で視認性抜群、業務効率をしっかりサポートし確かな印影を残します。押し型15×44(mm)
    サイズ特大RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 400字 原稿用紙 COMPASS(コンパス)

    400字 原稿用紙

    COMPASS(コンパス)
    109税込120
    1冊(20枚)
    3日以内出荷
    400字 タテ書20字×20行 常用漢字音訓表付
    枚数20行数20向き縦書き文字数400(20×20)
  • テクノタッチ回転印 欧文6連 [ゴシック体] サンビー

    テクノタッチ回転印 欧文6連 [ゴシック体]

    サンビー
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    大きな印面で視認性抜群、業務効率をしっかりサポートし確かな印影を残します。押し型15×69(mm)
    サイズ特大RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • KONG バックアップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    KONG バックアップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    画期的な先行墜落防止器具です。小型軽量で、セットも簡単! 本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業における万が一の時の墜落を阻止します。 パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取る時にも最適です。 EN353・358・567・795B・12841A/B認定品。
    付属品専用カラビナ質量(g)386引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)10~12繰り返し・詰め替え対応
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • バックアップ KONG

    バックアップ

    KONG
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    画期的な先行型墜落防止器具です。小型軽量でセットも簡単。本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業等における万一の墜落を阻止します。パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取るときにも最適です。※専用カラビナ付き。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。
    用途墜落防止器具ロープ径(Φmm)10~12引張強度(kN)15サイズ(mm)100×70
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷