「kgc-1型m」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KGC-1シリーズ吸収缶 興研KGC-1シリーズ吸収缶興研(67件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3取付方式外付け式種別吸収缶
防毒マスク R-5 興研防毒マスク R-5興研(35件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
KGC-10シリーズ吸収缶 興研KGC-10シリーズ吸収缶興研(62件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付け式
KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研KGC-10Lシリーズ吸収缶興研(36件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
区分S-1取付方式外付式
防毒マスク R-5X 興研防毒マスク R-5X興研(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)126±20(面体のみ)国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
外チッパー1型M用 興研外チッパー1型M用興研(3件のレビュー)
959税込1,055
1パック(50枚)
当日出荷
種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型M
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所CA-104N2シリーズ吸収缶重松製作所(83件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別吸収缶
マイティミクロンフィルター1型有機用-02 興研マイティミクロンフィルター1型有機用-02興研(4件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型S、LRoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク G-7型 興研防毒マスク G-7型興研(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
KGC-5シリーズ吸収缶 興研KGC-5シリーズ吸収缶興研(5件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
国家検定合格番号TN435適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0±6.0種別吸収缶
防毒(塗装)マスクセット G-7 興研防毒(塗装)マスクセット G-7興研(70件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット3M(スリーエム)(73件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
KGC-10MCシリーズ吸収缶 興研KGC-10MCシリーズ吸収缶興研(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
小型・軽量タイプ。
国家検定合格番号TN436適合マスクG-7、GW-7、HV-7区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0(±5.5)種別吸収缶最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
フィルター押さえ1型用 興研フィルター押さえ1型用興研(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型シリーズL及びS適合吸収缶KGC-1型シリーズL及びS
メガホン 防水タイプ モノタロウメガホン 防水タイプモノタロウ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)最大出力(W)30付属品ストラップ(最長約440mm)材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン長さ(mm)(把手)約110質量(g)約860(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330定格出力(W)20機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)防水性IPX5取扱説明書(0.7MB)
RDG-5シリーズ吸収缶 興研RDG-5シリーズ吸収缶興研(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
欠品中
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
国家検定合格番号TN116適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3取付方式外付け式質量(g)42.0±4.0ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスター レバー式・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
Tシリーズ吸収缶 重松製作所Tシリーズ吸収缶重松製作所(28件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
防毒マスク RR-7 興研防毒マスク RR-7興研(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ダブルタイプで使用時間が約2倍。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。) 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 しめひもの収縮性は約40%アップ。 付けはずしのしやすいフック式の留具。
国家検定合格番号第TN297号仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスク質量(g)154(±20)タイプ吸収缶2個使用タイプ材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6545-01適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
直結式小型防毒マスク 興研直結式小型防毒マスク興研(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
面体中央部の伝声器により、マスクを装着したまま会話や指示が可能です。伝声器には電池等を一切用いておりませんので、可燃性ガス中でも爆発等の危険はありません。
国家検定合格番号第TN298号質量(g)200±10区分S1、S2(KGC-1型S Cのみ対応)仕様しめひもタイプXRB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類可燃性ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型
フィットテスター R型 興研フィットテスター R型興研(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
フィットテスター
用途吸収缶適合KGC-1型S、1型M、1型Lシリーズ、KGC-15型種別R型