カテゴリ
- マスク(22)
- カー用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「kgc10」の検索結果

KGC-10MCシリーズ吸収缶
興研(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷小型・軽量タイプ。種別吸収缶区分S1質量(g)41.0(±5.5)取付方式外付け式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN436最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
吸収缶 KGC-10LMC
興研¥46,980税込¥51,6781ケース(100個)当日出荷用途有機ガス・粉じん用質量(g)60以下取付方式外付式適合マスクG-7、GW-7、HV-7国家検定合格番号TN438通気抵抗(Pa)210以下
吸収缶 KGC-10型 L ホルムアルデヒド・有機ガス用
興研(3件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号用途吸収缶取付方式外付式国家検定合格番号TN439
キレイカット両面テープ
WAKI(和気産業)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に厚さ(mm)0.2長さ(m)10基材ポリエチレン使用温度(℃)-20~80粘着剤アクリル系主な用途固定・仮止め用剥離紙紙特性屋外使用可、両面
防じんマスク 1180H型
興研¥3,798税込¥4,1781個当日出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向け区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
直結式小型防毒マスク
興研(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷気密性に優れたフリーポジションアンダーチン面体に、軽量・小型のKGC-10型シリーズの吸収缶を2個で使用するタイプです。仕様シリコーン面体しめひもタイプRB種別防毒マスク質量(g)113±10適合吸収缶KGC-10型シリーズ
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
防毒(塗装)マスクセット G-7
興研(70件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個種別防毒マスク質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)タイプ吸収缶1個使用タイプ本体質量(g)74(±15)ガスの種類有機ガス破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
マイティミクロンフィルター10型用-02
興研(29件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ種別オプションRoHS指令(10物質対応)対応
防毒マスク G-7型
興研(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。仕様しめひもタイプ:RB種別防毒マスク質量(g)74(±15)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク 1180H型(S)
興研¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向けサイズ面体Sサイズ区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型
興研¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から29日以内出荷1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3質量(g)115タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号国家検定:第TM788号排気抵抗(Pa)45以下入数1個適合フィルター交換用:RD-8型指定防護係数10
防毒マスク(ホルムアルデヒド用)セット
興研(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。用途化学物質からの呼吸器の保護にセット内容(マスク)G-07型 1個(吸収缶)KGC-10型FA 1個種別防毒マスク質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)タイプ吸収缶1個使用タイプ本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号第TN382号排気抵抗(Pa)35±15材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-8135-01適合吸収缶KGC-10型FA
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
EOG用 防毒マスクセット G-7型
興研¥2,898税込¥3,1881箱当日出荷医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
外チッパーPタイプ10号用
興研¥2,998税込¥3,2981パック(50枚)当日出荷有効時間・抵抗・トータルバランスに優れたタイプ。適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ種別オプション適合吸収缶KGC-10型シリーズ
シロアリ防除作業用マスク シロアリG7型
興研¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。用途シロアリ防除作業用仕様(マスク)G-7型、(吸収缶)KGC-10MC、しめひも タイプRA仕様セット内容マスク1個・1、吸収缶2個、取扱説明書粒子捕集効率(%)80以上国家検定合格番号第TN382号
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) トヨタ
ノーブランド¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(トヨタ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,190税込¥1,3091袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
Legalis R(保安基準)(レガリスR 保安基準)マフラー
FUJITSUBO¥98,980税込¥108,8781本5日以内出荷大口径&高効率マフラーのベーシックモデル。ノーマル車からチューンドカーまで、低中回転域のトルクアップと高回転域での高効率を両立。用途マフラー