カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防災用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 建築金物(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgk」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KGK スーパーアルミテープ 共同技研化学

    KGK スーパーアルミテープ

    共同技研化学(2件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1箱(30巻)
    当日出荷
    強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
    用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様手で切断可能質量(g)500基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
  • KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学

    KGK 薄手強力両面テープZ

    共同技研化学
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷
    基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
    用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 定量供給バルブKGK-401M ヤマダコーポレーション

    定量供給バルブKGK-401M

    ヤマダコーポレーション
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6187
  • ハーネスリヤー (1KGK) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KGK)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1KGK) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KGK)

    MAZDA(マツダ)
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
  • KGK 不織布基材両面テープ 共同技研化学

    KGK 不織布基材両面テープ

    共同技研化学
    509税込560
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。 工業用途に幅広く適用できます。 銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。
    用途幅広い用途にご使用していただいている定番品仕様切断にはカッターが必要質量(g)114粘着力(N/10mm)6.4主なワークパーツ
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
  • シートカウル                    45500-48G60-KGK スズキ

    シートカウル 45500-48G60-KGK

    スズキ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:45500-48G60-KGK
  • AEFガン 1/4 KGK-02AFG ヤマダコーポレーション

    AEFガン 1/4 KGK-02AFG

    ヤマダコーポレーション
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    アズワン品番64-6735-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7106
  • テープセット ボデーカウリングロア 68270-15H50-KGK スズキ

    テープセット ボデーカウリングロア 68270-15H50-KGK

    スズキ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • I Series(IDF-KGK25) SMC

    I Series(IDF-KGK25)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
  • ハンドル回転式カートリッジガン TRUSCO

    ハンドル回転式カートリッジガン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
    仕様360°ハンドル回転適合コーキング剤/330mlトラスコ品番227-7280全長(mm)353材質/仕上スチール質量(kg)0.68全高(mm)203危険物の類別非危険物
  • 買い物かご 薄緑 安全興業

    買い物かご 薄緑

    安全興業(1件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    安全安心の日本製。丈夫でしっかりとした買い物かごです。
    用途スーパー等でのお買い物 野菜果物の収穫時に使用材質PP製質量(g)650
  • マーキングゲージ(給排水兼用) 未来工業

    マーキングゲージ(給排水兼用)

    未来工業(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
    適合管の呼び(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
  • ヘルメット KGBo-1 加賀産業

    ヘルメット KGBo-1

    加賀産業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
    用途防災用、一般作業用、電気作業用に。仕様衝撃吸収ライナーなし質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8頭囲(cm)54~62ひもタイプワンタッチ
  • 洗濯機給水ホース(口金付) 十川産業

    洗濯機給水ホース(口金付)

    十川産業(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
    用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
  • ナールドグリップノブ(無地) Elesa

    ナールドグリップノブ(無地)

    Elesa
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
    トラスコ品番805-7412材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー外径(mm)40穴深さ(mm)【ボス】44穴径(mm)【ボス】12ノブ高さ(mm)52
  • ヘルメット KGBo-1B 加賀産業

    ヘルメット KGBo-1B

    加賀産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
    用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)350規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
  • 一束化工法機材 日動電工

    一束化工法機材

    日動電工
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
    付属品取付ピン(ソケット)
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
  • キーボード 有線 メカニカル式(茶軸/タクタイル) コンパクトサイズ 日本語配列 テンキーレス Windows 11 対応 5000万回高耐久スイッチ採用 エレコム

    キーボード 有線 メカニカル式(茶軸/タクタイル) コンパクトサイズ 日本語配列 テンキーレス Windows 11 対応 5000万回高耐久スイッチ採用

    エレコム
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    プロゲーマーを含むプロジェクトチームにて、幾多の試作の末に生み出された”ネオクラッチキーキャップ”は、キーが指にグッと食いつきつつも離れやすいといった、ゲームプレイに最適で操作ミスをしにくいキー形状を実現しています。ゲームプレイ中に高速で打ち込んでも指がずれないようキートップをラウンドさせ、Z~Mキーは左手親指での操作に最適化した特殊なアシンメトリー形状を採用しています。WASDをホームポジションとして、その周辺キーを縦横高速に往復するゲーム特有の指の動きを邪魔しないよう、一つひとつのキーの相対高さや角度を最適化しています。激しいキー入力にも耐える5000万回高耐久メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードです。キーの印字にはダブルインジェクション方式を採用し、長期間のヘビーな使用にも耐えうる耐久性を備えています。すべてのキーを同時入力することが可能な”Nキーロールオーバー”に対応しています。複雑なキーの同時押下が必要なゲームでも、操作を取りこぼすことなく正確に入力できます。Windowsキー/メニューキーの操作を無効にするゲーミングモードを搭載しており、ゲームプレイ中の不意のゲーム中断をなくします。デスク上でマウスの操作スペースを多く確保できるテンキーレスサイズです。テキスト入力とゲームプレイのしやすさを両立させるため、プレイヤー同士のチャットなど、日本語入力もスムーズに行えるよう、半角全角キーや方向キー、Deleteキーを搭載し、スペースキーを広くとった日本語環境のプレイヤーに最適な配列です。押下する感覚の分かりやすさと、静音性のバランスに優れた茶軸(タクタイル)を搭載しています。キートップに、視認性に優れたステンシル調のフォントを印字しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様【アクチュエーションポイント】1.9mm、【動作圧】50g、【タクタイル圧】60g、【レポートレート】最大1000Hzブラックサイズテンキーレス質量(g)約1002※ケーブル含むケーブル長(m)約2対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366×143×37(スタンド含まず)、約366×143×54(スタンド時 )キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メカニカル(茶軸/タクタイル)キーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
  • 高粘度レギュレーター ヤマダコーポレーション

    高粘度レギュレーター

    ヤマダコーポレーション
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    グリースや接着剤などの高粘度材料圧力をコントロールするレギュレーターで、材料の吐出圧力を調整する必要がある場合に使用します。
    耐圧(MPa)30使用周囲温度(℃)常温吐出口径Rc3/8入口口径Rc3/8
  • 大人用からだふき 50枚×36袋 まとめ買い 病院介護 業務用 東京メディカル

    大人用からだふき 50枚×36袋 まとめ買い 病院介護 業務用

    東京メディカル
    6,988税込7,687
    1箱(36袋×50枚)
    4日以内出荷
    使い勝手の良い大判サイズ。ノンアルコールタイプなので肌への刺激が少なく、安心してご使用いただけます。つめかえ不要で、このまま使えます。お肌に優しいヒアルロン酸成分配合。
    寸法(mm)200×200
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4353材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.3~3
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4361材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)2~5
  • VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMC

    VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4345材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.5ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.2~1
  • VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMC

    VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
  • VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240) SMC

    VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
  • Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ LITE-ON

    Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ

    LITE-ON
    1,398税込1,538
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Lite-OnLED LITE-ON

    Lite-OnLED

    LITE-ON
    469税込516
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC

    冷凍式エアドライヤ IDF-K

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    789税込868
    1個
    10日以内出荷
    ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)と厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • お名前シール サンワサプライ

    お名前シール

    サンワサプライ
    299税込329
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    イラストやお名前などの文字をにじみなく表現する蛍光色(グリーン色)のつやなしマットタイプです。ラベルにはサインペンや鉛筆などで手書きが可能な用紙を用いております。汚れやシールはがれを防いで、キレイを長持ちさせる透明カバーフィルム付き。貼り付けやすいよう、シールよりひとまわり大きくしました。はがれにくい強粘着糊を使用。一番使いやすいサイズの横長お名前シール。ノートやものさし、教科書、のりやセロハン製テープ、ペンケースなどの文房具に。
    仕様シールサイズ:36×12mm(カバーフィルム40×16mm) カバーフィルム/0.045mm寸法(mm)100×148グリーン蛍光色面付16面付ラベル厚(mm)0.177±0.007(シールのみ0.099±0.007)入数5シート、80シール(カバーフィルムも同数)シートサイズはがき
  • ソーラルミ 積水樹脂

    ソーラルミ

    積水樹脂
    589税込648
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    スリム設計LED照明。ソーラーパネル+バッテリー+本体のオールインワン構造で、多様な場所へ設置可能です。蓄電装置は、長寿命タイプの「新型ニッケル水素電池」を採用しています。 また、アルミニウム合金製の本体は、防錆性・耐食性に優れています。ソーラーパネル一体構造で面倒な電気工事が不要です。「夜」を感知すると自動点灯します.
    用途サイン板用と簡易照明タイプ。サイン板用は真下方向の配光特性。簡易照明タイプは幅広い配光特性
  • 防滴型ポストデザインポスト(左勝手) NASTA(ナスタ)

    防滴型ポストデザインポスト(左勝手)

    NASTA(ナスタ)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
    付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式左勝手
  • やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 10件登録版 山屋商店

    やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 10件登録版

    山屋商店
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    最新の税制改正に対応(基礎控除・扶養控除の改正にも対応予定)。インボイス制度に対応済み。自動計算・転記で最低限の手間で作成可能。税控除の入力がもれないよう節税チェッカーつき。無料サポート付(メール・電話に加え、パソコン画面共有も)。一般、不動産、農業に対応
    仕様SSDまたはHDD:[Windows・Mac]約128GB程度その他モニター:[Windows・Mac]1024×768以上必須(1280×800以上推奨)セット内容ライセンスカード(1枚)、ユーザーズマニュアル(1冊)、スタートガイド(1枚)※新規追加対応OS[Windows]10/11、[Mac]OS 12 / 13 / 14 / 15メモリー[Windows・Mac]4GB以上必須使用CPU[Windows]Intel Core i3 第8世代以降、[Mac]OSの動作環境に準ずる
  • 戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ)

    戸建郵便受箱

    NASTA(ナスタ)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品スノコ2個材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂質量(kg)5.1タイプポスト前入横出/口金・防滴仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック錠前専用大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ横出し
  • 防滴型ポストデザインポスト(右勝手) NASTA(ナスタ)

    防滴型ポストデザインポスト(右勝手)

    NASTA(ナスタ)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。 変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
    付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415扉開閉方式右勝手
  • やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 50件登録版 山屋商店

    やるぞ!確定申告2026 業務用PRO 50件登録版

    山屋商店
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    最新の税制改正に対応(基礎控除・扶養控除の改正にも対応予定)。インボイス制度に対応済み。自動計算・転記で最低限の手間で作成可能。税控除の入力がもれないよう節税チェッカーつき。無料サポート付(メール・電話に加え、パソコン画面共有も)。一般、不動産、農業に対応
    仕様SSDまたはHDD:[Windows・Mac]約128GB程度その他モニター:[Windows・Mac]1024×768以上必須(1280×800以上推奨)セット内容ライセンスカード(1枚)、ユーザーズマニュアル(1冊)、スタートガイド(1枚)※新規追加対応OS[Windows]10/11、[Mac]OS 12 / 13 / 14 / 15メモリー[Windows・Mac]4GB以上必須使用CPU[Windows]Intel Core i3 第8世代以降、[Mac]OSの動作環境に準ずる