カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)

「kgn-003」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境配慮型ゴム粘着付 幅30mm×長さ300mm WAKI(和気産業)環境配慮型ゴム粘着付 幅30mm×長さ300mmWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
幅(mm)30長さ(mm)300材質【本体】特殊合成ゴム、【粘着剤】アクリル系使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
Gタイプ ノブナット Φ45 M8 三星産業貿易Gタイプ ノブナット Φ45 M8三星産業貿易
66,980税込73,678
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0347材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
Gタイプ ノブナット Φ45 M10 三星産業貿易Gタイプ ノブナット Φ45 M10三星産業貿易
76,980税込84,678
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0346材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
布製安全コード3KGNロープ SK11布製安全コード3KGNロープSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3自然長(mm)890最大長(mm)1650
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
21,980税込24,178
1個(3kg)
5日以内出荷
シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コウキンノブ(G-3)N(シロ 大阪魂コウキンノブ(G-3)N(シロ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
タイプ抗菌KGN-3寸法D(Φmm)32寸法E(mm)12寸法B(mm)11寸法C(mm)20寸法A(Φmm)45