カテゴリ
- 制御機器(1)
- コントロールボックス(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
穴数
- 1
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
高さ(mm)
- 100(1)
「kgn」の検索結果

KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20