カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 学童・教育用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 事務用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 手袋(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgw」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュワーフラスコ KGW

    デュワーフラスコ

    KGW
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
  • 耳栓 ファームフィット KGW

    耳栓 ファームフィット

    KGW
    859税込945
    1パック(3組)
    当日出荷
    耳孔に合わせて、シールするスポンジタイプです。 手軽に使えて、およそ1週間の使用が可能です。
    用途騒音対策用トラスコ品番492-3821材質耳栓本体:ポリ塩化ビニール(PVC)イエローサイズフリー質量(g)1.8コードNRR値30
  • デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付) KGW

    デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付)

    KGW
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
  • 汗取りパット KGW

    汗取りパット

    KGW
    19,980税込21,978
    1箱(40本)
    当日出荷
    丸洗いができ、繰り返しお使いいただけます。ヘルメットのインナーにマジックテープで簡単に装着できます(汎用タイプ)。抗菌防臭効果に優れています。表地(タオル生地)は、肌触りが良い綿100%を使用しています。吸汗・速乾性に優れています。
    用途ヘルメット装着作業者、暑さ対策(汗をかく)を強いられる現場に。トラスコ品番706-6836材質表地:綿100%(消臭機能付き)、中綿:ポリエステル100%(抗菌防臭防ダニ機能付き、吸汗・速乾性)長さ(mm)300幅(mm)50ライトブルータイプシート
  • 手袋ニトリルラテックス KGW

    手袋ニトリルラテックス

    KGW(1件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
    用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。トラスコ品番535-5606材質ニトリルゴム、裏:植毛付厚さ(mm)0.33グリーンサイズLL入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性全長(cm)30
  • ブチル手袋 男性用サイズ KGW

    ブチル手袋 男性用サイズ

    KGW
    10,980税込12,078
    1双
    当日出荷
    すべり止めラフ仕上げタイプです。 ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。 高気密性でガス、蒸気も通しません。
    用途フィルム製造、人工糸製造、脱脂作業、接着剤製造など仕様裏地なしトラスコ品番126-0189材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33ブラックサイズL質量(g)60入数(双)1全長(cm)28.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)23.0EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベルX、耐引裂レベルX、耐突刺レベルXEN374規格BCI
  • デュワーフラスコ(浅型) KGW

    デュワーフラスコ(浅型)

    KGW
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
  • 保温・保冷ビーカー KGW

    保温・保冷ビーカー

    KGW
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • デュワーフラスコ(広口) KGW

    デュワーフラスコ(広口)

    KGW
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
    仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
  • 保温・保冷ビーカー KGW

    保温・保冷ビーカー

    KGW
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • 手袋”ビニレックス80” KGW

    手袋”ビニレックス80”

    KGW
    52,980税込58,278
    1箱(100双)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    油に強いビニール手袋です。すべり止め加工、裏植毛付タイプです。
    用途機械部品洗浄、組立、印刷、塗装、漁業、農業、清掃業などに。材質塩化ビニール樹脂、裏:レーヨン、綿植毛バイオレット全長(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3 旭産業

    コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3

    旭産業
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷
    本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
    用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)形状角型高さ(mm)500タイプ本体二重バッグ奥行(mm)1000最大充填質量(kg)1000
  • 保管庫用シール サカエ

    保管庫用シール

    サカエ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    文字内容火気厳禁外寸(幅W×高さH)(mm)340×70
  • ワンショットゲージ 祥碩堂

    ワンショットゲージ

    祥碩堂
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    従来かなりの時間を要してお困りであった作業が約三分の一の時間で行う事のできる優れもの。主に電設工事においては、電線やケーブルを電線管に通す際に使用する中継ボックスとして使用されているプルボックス。プルボックスを壁や地面になどに固定する場合に行うプルボックス裏面の隅四方に穴開け加工の面倒なマーキングを一発完了。
    用途プルボックスや分電盤の背面穴あけの位置決めや、円の中心取りに最適。寸法(幅W×高さH)(mm)100×60芯径(mm)【筆記芯】0.5~1mm以下
  • 手袋はずし器 ベルテリムーバー ミドリ安全

    手袋はずし器 ベルテリムーバー

    ミドリ安全
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番837-0895材質ステンレス幅(mm)180質量(kg)0.9高さ(mm)165奥行(mm)185
  • デジタルプリントフレーム ナカバヤシ

    デジタルプリントフレーム

    ナカバヤシ
    729税込802
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    シーンに合わせて選べるカラー展開の木製フレームです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ソケットホルダー3色セット トップ工業

    ソケットホルダー3色セット

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    黒・緑・白の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
    用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6141全長(mm)100質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
  • さあ工作えのぐセットA 6色 サクラクレパス

    さあ工作えのぐセットA 6色

    サクラクレパス
    1,498税込1,648
    1セット(6色)
    3日以内出荷
    「鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます」 。さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス
    仕様平筆、便利なスポンジ入りセット内容#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス材質キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU質量(g)249本体寸法(mm)248×116×27
  • さあ工作えのぐセットA8色金銀入り(12ml) サクラクレパス

    さあ工作えのぐセットA8色金銀入り(12ml)

    サクラクレパス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ #51 きんいろ #53 ぎんいろ つや出しニス
    用途鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます材質(本体)キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU
  • 掛け紙ワイド型/クラッシーピンク HEADS(ヘッズ)

    掛け紙ワイド型/クラッシーピンク

    HEADS(ヘッズ)
    1,698税込1,868
    1パック(30枚)
    6日以内出荷
    エレガントなデザインとくすみカラーのピンク色が上品な、母の日ギフト用のワイド型の掛け紙です。通常タイプより幅広で大きめサイズの掛け紙なので大きな箱にも対応可能。人気の大きいサイズの無地ボックスにもぴったりです。巻くだけで簡単にギフトラッピングが完成するので母の日の繁忙期にも大活躍します。
    種別片面デザイン材質上質紙
  • 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所

    積層型LED信号灯ニコタワー

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
    取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
  • 掛け紙/和風筆文字ありがとう-3 HEADS(ヘッズ)

    掛け紙/和風筆文字ありがとう-3

    HEADS(ヘッズ)
    589税込648
    1パック(20枚)
    6日以内出荷
    「いつもありがとうございます」の筆文字メッセージが入った和風掛け紙です。ギフトボックスにはもちろん、あづま袋などに合わせるのもおすすめです。
    仕様片面デザイン材質奉書紙/69.8g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)70×525主な用途一般祝用
  • ウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー 住まいスタイル

    ウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー

    住まいスタイル
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    。折り畳みフェンス 横板 間仕切り 囲む 140cm。
    用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置材質天然木質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1420×24×710仕上ステイン塗装組立時間20分
  • 掛け紙ワイド型/ハートカーネーション HEADS(ヘッズ)

    掛け紙ワイド型/ハートカーネーション

    HEADS(ヘッズ)
    1,298税込1,428
    1パック(30枚)
    6日以内出荷
    ハートの花びらのカーネーションがかわいい、母の日ギフト用のワイド型の掛け紙です。通常タイプより幅広で大きめサイズの掛け紙なので大きな箱にも対応可能。人気の大きいサイズの無地ボックスにもぴったりです。巻くだけで簡単にギフトラッピングが完成し、包装紙で包むのが苦手な方でもすぐに使えて母の日の繁忙期にも大活躍します。
    種別片面デザイン材質上質紙
  • カバー パッキン付 Panasonic(パナソニック)

    カバー パッキン付

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    適合本体LGW80190LE1他
  • 掛け紙/和風筆文字ごあいさつ-4 HEADS(ヘッズ)

    掛け紙/和風筆文字ごあいさつ-4

    HEADS(ヘッズ)
    469税込516
    1パック(20枚)
    6日以内出荷
    仕様片面デザイン材質奉書紙寸法(幅W×高さH)(mm)70×525厚さ(g/m2)69.8
  • 合金フレーム シンプル KG ホワイト ナカバヤシ

    合金フレーム シンプル KG ホワイト

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷
    ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
    用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)230材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーンスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×124×10収納寸法(mm)102×152材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
  • プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類蝶形取付部めねじ取付長(mm)18材質(取付部)黄銅
  • 合金フレーム チョウ 2L・KG ホワイト ナカバヤシ

    合金フレーム チョウ 2L・KG ホワイト

    ナカバヤシ
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    合金にシルバーメッキを施した、上品でシンプルなデザインのフォトフレームです。
    用途パールビーズを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。本体質量(g)350材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、パールビーズスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×172×10収納寸法(mm)127×178材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
  • レギュレター 屋外シリーズ RW□000-W CKD

    レギュレター 屋外シリーズ RW□000-W

    CKD
    32,797税込36,077
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き 東芝

    炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き

    東芝
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    匠の追い炊き。大きな熱対流と圧力コントロールで加熱を促進。備長炭かまど丸釜。丸底と厚みで旨さをさらに高める。もちもち・粒立ち・つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。真空ひたしの時間をしっかりとって吸水させ、 火力・圧力をコントロールした匠の追い炊きによって、 つやのある、もちもち粒立ったごはんが炊き上がります。銘柄米それぞれの個性に合わせた炊き上がりへ。毎日使いやすくて、お手入れ簡単!
    付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ仕様●内ぶた加工:ステンレス●内釜:備長炭かまど丸釜、コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート、コーティング内面:スルッとコート(ダイヤモンドチタンコート)、釜底WAVE:9本●気圧コントロール:真空、圧力 1.05気圧(圧力可変)●浸し:真空ひたし消費電力(W)1420コード長さ(m)1方式真空圧力IH本体質量(kg)約6.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)機能炊き技:炎匠炊き消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】230.0(エコ炊飯)、261.0(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】19.8(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)130.0、 区分:D省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:107(エコ炊飯)最大炊飯量1.8L(約1升)保温時間(h)真空保温:白米40(エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米 保温12)
  • ポールコーン プラス 積水樹脂

    ポールコーン プラス

    積水樹脂
    26,980税込29,678
    1本
    7日以内出荷から45日以内出荷
    耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、清掃・点検・修繕・更新コストを低減。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
    用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導種別高機能品材質ウレタン樹脂機能防汚・防カビポールコーン色(シート)穿孔深さ(mm)70
  • レバーガード 純正ハンドル用 左右SET AGRAS

    レバーガード 純正ハンドル用 左右SET

    AGRAS
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    適合YZF-R6 17用
  • ポールコーンG GBK・GBFタイプ 積水樹脂

    ポールコーンG GBK・GBFタイプ

    積水樹脂
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷から28日以内出荷
    支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
    用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導外形(mm)Φ250色(シート)ポール径(Φmm)80
  • フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W CKD

    フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W

    CKD
    38,215税込42,037
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付
  • プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ