カテゴリ
- 制御機器(31)
- バイク純正部品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- Kawasaki(4)
- KITO(キトー)(1)
- KSフィルター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NTツール(1)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アムズデザイン(2)
- シーピー化成(1)
- ハイロジック(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 呉竹(1)
- 岩田製作所(2)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- 明治機械製作所(2)
- 河村電器産業(31)
「kh-110」の検索結果

ストレートタイプ
SMC(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷形状ユニオンストレートクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
四面コロ
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷マルチバイス仕様の四面コロです。ケーブルラックにがっちり固定します。設置~延線~片付けまでが、簡単・迅速に行えます。広い接地面で安定した固定が可能です。子桁にもしっかり取付できます。
ハンドルKK-H型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷抗菌クリア塗装を施しているため、ハンドルを清潔に保ちます。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金
中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)
明治機械製作所¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。運転制御方式連続・断続運転兼用式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
ドライ・パックス 中圧仕様(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)
明治機械製作所¥1,898,000税込¥2,087,8001台翌々日出荷トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。仕様空気取出し口径(B)×口数:Rc1×1、圧縮機本体形式:BT-110DP、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):3.20/2.30運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629原動機定格出力(PS)15
屋外自立盤用キャビネット JO
河村電器産業¥85,980~税込¥94,578~1個翌日出荷から22日以内出荷大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
自立盤用キャビネット J
河村電器産業¥48,980~税込¥53,878~1個翌日出荷から22日以内出荷大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット材質鉄板製構造水切・パッキン付保護等級IP4X使用場所屋内用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
墨すり機小
呉竹¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷錬成会等への持ち運びに便利なコンパクトタイプから大量の墨液制作用の大型機まで長時間のご使用にも安心してお使いいただけます。 五丁型まで使用可能。材質鉄・アルミ寸法(mm)170×310×266サイズ小
ルーバー付盤用キャビネット POL
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・パッキン付/ボディー側面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
引込計器盤用キャビネット MPO
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷シンプル構造な引込計器用ボックス材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
窓付屋外盤用キャビネット POM
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット屋外用キャビネット材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
屋外軽量キャビネット BBN
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷屋外用軽量ボックス材質鉄板製使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.8、ボデー0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
BBキャビ SBBOV
河村電器産業¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷から22日以内出荷「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット材質ステンレス製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0、遮蔽板1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS
河村電器産業¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷から8日以内出荷表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス材質ステンレス製色ヘアライン加工構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内用・屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POT
河村電器産業¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷から115日以内出荷半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR
河村電器産業¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット材質鉄板製構造水切・パッキン付/扉面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
窓付盤用キャビネット RXM
河村電器産業¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から8日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm