カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(50)
- メカニカル部品(29)
- 物流用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(7)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 住設機器(3)
- 農業機械(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 工進(51)
- スリーピース(24)
- ウカイ(岐阜産研工業)(6)
- SKC(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ヨドノ(3)
- KITACO(3)
- ハウスホールドジャパン(3)
- 渡辺製作所[住設機器](3)
- 岩田製作所(2)
- オリエンタルモーター(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アルファ(2)
- 三菱(2)
- 渡辺電機工業(2)
- 環境大善(2)
- EARTH MAN(1)
- アーム[作業工具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kh-50」の検索結果

ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P
工進(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9822材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-20エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
キーホルダー名札 ハードタイプ
オープン工業(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(6枚)ほか当日出荷取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。材質本体:PE、リング:ステンレスタイプハード寸法(縦×横)(mm)62×25リング内径(Φmm)16外寸法(mm)62×25×3カードサイズ(mm)45×16リングタイプG型リング
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
カルテホルダーA4 シングル
ハピラ(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(50枚)当日出荷カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2サイズA4タイプシングルポケットタイプ寸法(縦×横)(mm)315×230アズワン品番8-8750-01ポケットポケットあり適合寸法(mm)見出し紙:108×18グリーン購入法適合
リニアボールベアリングシェル形
NTN(エヌティーエヌ)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HO
アーム[作業工具]¥10,980税込¥12,0781セット(3個)当日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用材質S-50C
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
シェル形リニアブッシュ
INA(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 固定式
ヨドノ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重型式プレート式、固定式材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
名札用ホルダー
LION (ライオン事務器)¥4,998税込¥5,4981パック(50枚)当日出荷材質再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚タイプソフトタイプ(チャック式)、横型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
玄関の取替用シリンダー FBロック
アルファ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から翌々日出荷不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
重荷重用ウレタンゴム車輪 固定金具付
ヨドノ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷質量(kg)0.3車輪幅(mm)21ベース厚さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.1
重荷重用強化ナイロン車輪固定車付
ヨドノ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
木製バゲージラック
サン・ハーベスト¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷ホテルの客室用に作られた天然木を使用したバゲージラック。 簡単に持ち運べるので、リビング、寝室、玄関など、どこでも使用可能です。 モダンなデザインなので、小物を置いてインテリアラックとしてもお使いいただけます。用途木製バゲージラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×395×435材質(フレーム)ラバーウッド(ラッカー塗装、ベルト/ポリエステル)
引違錠前 召合せ/内外 カマ締リ スライド式操作 トステム(ニュー穂高)
ハイロジック¥10,980~税込¥12,078~1組10日以内出荷玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!寸法フロントサイズ:125×27mm ビスピッチ:95mm ドア厚:25mm
振動式レベルスイッチ RKH
東和制電工業(TOWA)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.05以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプロッド寸法L(mm)207mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源電源電圧(V)20~255 AC/DC保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
DCギアドモータ TP-3526E-KHタイプ
スリーピース¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8














![北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013852-150415-02.jpg)