カテゴリ

  • バイク部品(30)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 住設機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh-500」の検索結果

関連キーワード
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1丁
    当日出荷
    400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
    付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
  • PE丸ボトル SKHシリーズ(内蓋付) シービープラス

    PE丸ボトル SKHシリーズ(内蓋付)

    シービープラス(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE
  • かくはん機 EARTH MAN

    かくはん機

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)850コード長さ(m)約2外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600定格時間(分)30
  • 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所

    円錐プラグ(大径用)

    岩田製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
    色ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)アズワン品番64-9603-03BluetoothVer.5.0装着方式片耳イヤホン形状耳掛けフックマルチペアリング○
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
    色ホワイト接続方式Bluetooth通話可能時間(h)7BluetoothVer5.0装着方式片耳音量調節マルチポイント
  • 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所

    円錐プラグ(大径用)

    岩田製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 玄関の取替用シリンダー FBロック アルファ

    玄関の取替用シリンダー FBロック

    アルファ(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
    用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
  • パッキン DKH型 NOK

    パッキン DKH型

    NOK
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
  • きえーるH 排水管用 環境大善

    きえーるH 排水管用

    環境大善
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(500mL)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    シリーズきえーる
  • 木製バゲージラック サン・ハーベスト

    木製バゲージラック

    サン・ハーベスト
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    ホテルの客室用に作られた天然木を使用したバゲージラック。 簡単に持ち運べるので、リビング、寝室、玄関など、どこでも使用可能です。 モダンなデザインなので、小物を置いてインテリアラックとしてもお使いいただけます。
    用途木製バゲージラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×395×435材質(フレーム)ラバーウッド(ラッカー塗装、ベルト/ポリエステル)
  • きえーるD 排水管用 環境大善

    きえーるD 排水管用

    環境大善
    ¥1,100税込¥1,210
    1個(500mL)
    9日以内出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    シリーズきえーる
  • トツプカバー 三菱

    トツプカバー

    三菱
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
  • トツプカバー アセンブリ 三菱

    トツプカバー アセンブリ

    三菱
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    13日以内出荷
  • スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H500) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-756CDMK(H500)

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ500mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H500) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-606CDMK(H500)

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ500mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)16外形寸法(mm)幅600×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H500) 渡辺製作所[住設機器]

    スリム型レンジフード WBS-906CDMK(H500)

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    8日以内出荷
    スリムなフォルムで効率的な吸い込みを実現したワイドスリム型フード。整流板を装着することで、吸い込み口の風速が早くなり、捕集率がアップします。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED基盤。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ500mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行600×総高さ500照明照明:LED基盤色(本体)ブラック
  • YM500CL4,KH1 コンセント パナソニックコネクト

    YM500CL4,KH1 コンセント

    パナソニックコネクト
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1パック(90枚×2冊)
    当日出荷
    強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。
    用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×25
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアクリーナーボックスインレットクランプ 147-288 PMC

    エアクリーナーボックスインレットクランプ 147-288

    PMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:147-288。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
  • クランクベアリングセット 69-316 PMC

    クランクベアリングセット 69-316

    PMC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:69-316。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
  • ステアリングロッドノブ147-542 PMC

    ステアリングロッドノブ147-542

    PMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:147-542。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
  • エアボックストップクランプ 147-290 PMC

    エアボックストップクランプ 147-290

    PMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:147-290。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
    適合メーカーカワサキ
  • H1 エアボックスクランプ  147-289 PMC

    H1 エアボックスクランプ 147-289

    PMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:147-289。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
    メーカーカワサキ(KAWASAKI)
  • グラブバー69-372 PMC

    グラブバー69-372

    PMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:69-372。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 69-71
  • シートトリム  151-1255 PMC

    シートトリム 151-1255

    PMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:151-1255。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1]
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • エキゾースト ガスケット 34-18074 PMC

    エキゾースト ガスケット 34-18074

    PMC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    10日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:34-18074。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 。カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2]
    メーカーカワサキ
  • クラッチリリース 147-231 PMC

    クラッチリリース 147-231

    PMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    欠品中
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:147-231。スタンダードの構造上諦めていたハードクラッチワークを、軽快な操作感へと画期的なリリースキット。耐摩耗性に優れた本体部分は摩耗係数も少ないプラス材を使用。リリース部分は回転角と移動量を絶妙なバランスで組み合わせたスパイラル加工を施すことでより一層軽やかな操作フィーリングを実現します。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KH400 。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 。カワサキ[KAWASAKI] KH250
  • グラブバー 69-373 PMC

    グラブバー 69-373

    PMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:69-373。スチールパイプに微妙な曲げ加工をし、表面処理には煌びやかなクロームメッキを施し、マッハ系特有のすっきりしたオリジナルフォルムを忠実に再現しました。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] 73-76
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • メインワイヤーハーネス81-4245 PMC

    メインワイヤーハーネス81-4245

    PMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-4245。【メインワイヤーハーネス】オリジナル復刻版メインワイヤーハーネス。電圧負担の大きな箇所にはあらかじめ大容量に対応する配線を使用し、導通不良や漏電等による電装系のパフォーマンス低下を防止します。劣化した配線や端子による配線の溶損や発火、さらにはエンジンストール等のトラブルを未然に防ぎ安全かつ安心してご使用いただけます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 500SS/KH500 MACH III [マッハIII H1] H1B 72
  • NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼