カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- メカニカル部品(22)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-50P
工進(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式トラスコ品番827-9822材質ポンプ部ADC質量(kg)26全揚程(m)34本体質量(kg)26最大吐出量(L/min)670定格出力(kW)2.9/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)50燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BPR6ES/DENSO:W20EPR-U連続運転時間(h)約2.5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×506×410エンジン形式ホンダGP160(163CC)最大出力(kW)3.6/3600rpm吸入/吐出口径50アズワン品番64-6358-20エンジンオイル量(L)0.58パーツリストあり
エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1
エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】
工進¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1部品番号17510-ZDK-000ZA展開図部品No.31台あたりに必要な個数WH1:個 WHJ:1個
名札用ホルダー
LION (ライオン事務器)¥4,998税込¥5,4981パック(50枚)当日出荷材質再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚タイプソフトタイプ(チャック式)、横型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
名札用ホルダー
LION (ライオン事務器)¥4,998税込¥5,4981パック(50枚)当日出荷から4日以内出荷IDカード・名刺にピッタリサイズのチャック式横型名札ホルダー。材質再生オレフィン樹脂色クリアタイプソフトタイプ有効内寸(mm)60×93(名刺サイズ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ防水パッキン付
未来工業¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 多条配管が容易です。 ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。適合壁厚(mm)40~100
カラリオプリンター用 フォト光沢ハガキ/ハガキサイズ/50枚入り
EPSON¥739税込¥8131袋(50枚)8日以内出荷鮮やかな発色の染料専用ハガキ。写真にこだわった年賀状の印刷にもおすすめです。仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):はがき●厚さ:0.23●秤量:195g/m2●白色度:90%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対象●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-91
DCギアドモータ TP-3526E-KHタイプ
スリーピース¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ
スリーピース¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KHタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732D-KHタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ
スリーピース¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ
スリーピース¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3442C-KHタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷から9日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ
スリーピース¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3640H-KHタイプ
スリーピース¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-2932J-KHタイプ
スリーピース¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ
スリーピース¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-KHタイプ
スリーピース¥5,098税込¥5,6081個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KHタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KHタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038A-KHタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-KHタイプ
スリーピース¥5,098税込¥5,6081個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-KHタイプ
スリーピース¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NC-KHタイプ
スリーピース¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ
スリーピース¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NA-KHタイプ
スリーピース¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ
工進(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
ポンプ用呼び水プラグシリーズ
工進(5件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ
工進(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ
工進(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ
工進¥399税込¥4391個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
ポンプ用吸入ストレーナーシリーズ
工進¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に
チャッキバルブ
工進¥969税込¥1,0661個当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SEV-50X-AAA-4など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら