カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「khc-h」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 湯沸し器オプション部材 パロマ

    湯沸し器オプション部材

    パロマ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    つり戸棚等の変色緩和や風の吹き込み緩和に
    グリーン購入法適合
  • 20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用) オーケー器材

    20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)

    オーケー器材
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
    適合(質別)1/2H種別3長さ(m)4最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン(1件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    容量(μL)5
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    容量(μL)1
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    容量(μL)2
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    容量(μL)1
  • 鬼滅の刃  着せ替えパーツ  クリップホルダー&キャップ シヤチハタ

    鬼滅の刃 着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップ

    シヤチハタ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    容量(μL)0.5
  • ネーム9 着せ替えパーツ(クリップホルダー&キャップ) シヤチハタ

    ネーム9 着せ替えパーツ(クリップホルダー&キャップ)

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ネーム9を着せ替えよう! ネーム9をディズニーキャラクターデザインにチェンジ! お手持ちのネーム9をディズニーキャラクターデザインのネーム印に簡単に変えられる「クリップホルダー」と「キャップ」のセット商品です。
    適合本体ネーム9寸法(mm)(クリップホルダー)Φ19.6×23.4×49、(キャップ)Φ18.8×18.5質量(g)(クリップホルダー)8、(キャップ)1
  • ネーム9着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップ シヤチハタ

    ネーム9着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップ

    シヤチハタ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    適合本体ネーム9寸法(mm)〈クリップホルダー〉Φ19.6×23.4×49.0/〈キャップ〉Φ18.8×18.5質量(g)〈クリップホルダー〉8.0/〈キャップ〉1.0
  • ネーム9 着せ替えパーツ シヤチハタ

    ネーム9 着せ替えパーツ

    シヤチハタ
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)クリップホルダーΦ19.6×23.4×49・キャップΦ18.8×18.5質量(g)約9種類ミニーマウス 3シリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
  • ネーム9着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップ シヤチハタ

    ネーム9着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップ

    シヤチハタ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    お手持ちのネーム9を自分好みに変身させてみませんか。種類豊富に揃えたクリップホルダーとキャップの組み合わせの中から、オリジナルのネーム印がつくれます。携帯に便利なクリップとストラップ穴付き。
    繰り返し・詰め替え対応
  • コーナーチェア 210型(ハイバック) ナイキ

    コーナーチェア 210型(ハイバック)

    ナイキ
    109,800税込120,780
    1台
    25日以内出荷
    幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。
    用途オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用として幅(mm)580材質/仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上質量(kg)16.5高さ(mm)760奥行(mm)580座面高さ(mm)410アジャスター色(脚部)ブラック
  • カバー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    カバー【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)2種類パルックLEDシーリングライト用適合器具HH-CH0835A、HH-CH1235A
  • 校正証明書付 マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    校正証明書付 マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機
    119,800税込131,780
    1個
    23日以内出荷
    酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 。単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) 。メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 。センサ寿命3年。 。機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 。本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 。3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
    用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~50表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露なきこと)
  • 軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H800) サカエ

    軽量実験用作業台 ダークグレー(KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H800)

    サカエ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軽量実験用作業台 抗菌パールホワイト (KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H800) サカエ

    軽量実験用作業台 抗菌パールホワイト (KHC/耐荷重350kg/特殊アクリル系樹脂天板/H800)

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験・研究施設に最適です。 天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。 また天板(ダークグレー色)+本体色(パールホワイト色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • KHC オートハンドチェンジャー 近藤製作所

    KHC オートハンドチェンジャー

    近藤製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20) 近藤製作所

    チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20)

    近藤製作所
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。
    シリーズKHC駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
  • CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D700用 H1170 布地C<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D700用 H1170 布地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    65,980税込72,578
    1台
    23日以内出荷
    幅(mm)716高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
  • CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D700用 H1040 布地C<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D700用 H1040 布地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    61,980税込68,178
    1台
    23日以内出荷
    幅(mm)716質量(kg)9.8高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
  • CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D1200用 H1170 布地C<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D1200用 H1170 布地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    76,980税込84,678
    1台
    23日以内出荷
    幅(mm)1216質量(kg)17.8高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
  • CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D1200用 H1040 布地C<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D1200用 H1040 布地C<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    72,980税込80,278
    1台
    23日以内出荷
    幅(mm)1216質量(kg)15.9高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
  • チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5) 近藤製作所

    チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5)

    近藤製作所
    114,950税込126,445
    1個
    91日以内出荷
    0.5kg可搬の超小型オートハンドチェンジャー。本体質量60g の超小型軽量でパラレルロボットに最適。落下防止機構を標準装備。駆動源が止まっても内蔵スプリングで保持します。オプションが豊富。本体内蔵の2 本のツール用ポートに加え、最大2 本の空気用増設ポートと最大6 本の信号線用電極ユニットを追加することができます。
    大きさ0.5最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78