カテゴリ
- 電動工具(14)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「khd-2」の検索結果

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
木ホリデー
東京オートマック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番799-9186質量(g)580電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)25外径×全長(mm)42×215振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
2.5インチHDD変換マウンタ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25アズワン品番64-0866-87
SSD/HDD変換マウンタ
サンワサプライ¥699税込¥7691個3日以内出荷5インチベイに2.5インチSSD/HDDを二台、または3.5インチHDDを一台取り付けできる変換マウンタ一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。ベイ固定用のネジ位置は5インチデバイスと同じ穴間隔のため高い互換性を持っています。セット内容SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4pcs2.5、デバイス固定用ミリネジ(M3x5)×8pcs3.5、デバイス固定用インチネジ(6-32#)×4pcs、ベイ固定用ワッシャー付きミリネジ(M3x6.5)×4pcs材質スチール
2+1 アクロ ドライブ
パイロット¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から6日以内出荷ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。軸・クリップの形状を、アクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げた、アクロインキ搭載高級多機能筆記具です。 書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』適合替ゴム:HERFS-10全長(mm)141種類多機能筆記具方式スライドレバー式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯BRFS-10F-B・Rインクアクロインキ(油性)色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細
miniDisplayPort to HDMIケーブル
MCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。色ホワイトコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプAケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ハンドマグネット
菱小¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷(KHC) コンパクトで強力な吸着力を発揮 切換ハンドルはないが、頑丈にできている (KHD,KHD-2,KHD-2HM01,KHF-1013) 磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできる 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単 いつまでも安定した強力マグネットを内蔵 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーも使用できる 片手で簡単に磁力の切換ができ、持ち運びに楽なアルミ本体を使用している KHD-2HM01は、従来のハンドマグネット(KHD-2)よりもコンパクトなので、プラズマレーザー用切断定盤での回収等に役立ちます。用途鉄屑、切粉の回収、掃除、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの除去等、食品・化学工場等、多種分野で使用
ハイススクレーパー 幅21ミリ
東京オートマック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻、木彫彫刻、塗装・接着剤剥がしトラスコ品番799-9151適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状平全長47質量(g)10刃幅(mm)21刃厚(mm)2.2
共通替刃丸刃幅
東京オートマック¥999~税込¥1,099~1個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状丸刃厚(mm)2.2
共通替刃 印刃右
東京オートマック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻トラスコ品番799-8988適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状印刀右全長(mm)45質量(g)10刃幅(mm)9刃厚(mm)2.2
共通替刃平丸
東京オートマック¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状平丸刃厚(mm)2.2
共通替刃浅丸幅21ミリ
東京オートマック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻トラスコ品番818-3122適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状浅丸全長63質量(g)22刃幅(mm)21刃厚(mm)2.2
共通替刃丸すくい幅9ミリ
東京オートマック¥999税込¥1,0991個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻トラスコ品番799-9968適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状丸スクイ全長45質量(g)11刃幅(mm)9刃厚(mm)2.2
共通替刃丸すくいロング幅
東京オートマック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状丸スクイロング全長73刃厚(mm)2.2
miniDisplayPort to HDMIアダプタ
MCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。フェライトコア搭載。 金メッキコネクタ採用。 パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。色ホワイトタイプ2Kタイプコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAメス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)メス形状HDMIタイプA変換タイプメス - オス
共通替刃丸刃ロング幅6ミリ
東京オートマック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻トラスコ品番818-3124適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状丸ロング全長75質量(g)13刃幅(mm)6刃厚(mm)2.2
共通替刃丸ロング幅12ミリ
東京オートマック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻トラスコ品番818-3127適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状丸ロング全長75質量(g)18刃幅(mm)12刃厚(mm)2.2
共通替刃深丸幅9ミリ
東京オートマック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻トラスコ品番799-9984適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状深丸全長(mm)45質量(g)13刃幅(mm)9刃厚(mm)2.2
共通替刃浅丸ロング
東京オートマック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)用途木彫刻適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状浅丸ロング全長75刃厚(mm)2.2![BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07588598-241119-02.jpg)
BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター
MONSTER[家電]¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷「小さくても大きなパワー」のBLDCモーター搭載ダブルファンドライヤー。最大風速約46m/秒。風速約1.8倍、風圧約2.0倍(KHD-W910比)、BLDCモーター搭載。ダブルファン&ダブルBLDCモーター搭載、パワフルな風でより速くブロー。髪と地肌に優しい低温風スカルプ機能、5段階風量調節。温冷自動切替モードでツヤ感UP、フレックスノズル、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)。モード状態が一目でわかるデジタルディスプレイ(風量、HOT/COOL、AUTO H&C、SCALP)付属品集風器幅(mm)177質量(kg)0.56高さ(mm)204奥行(mm)73電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300スイッチメイン:HOT-COOL-OFFコード長さ(m)約1.7モード切替ホット/温冷自動切替/スカルプ
高級手打刃(三角刃、角度60度、幅6ミリ)
東京オートマック¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。 刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。用途木彫彫刻トラスコ品番852-1827適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HHD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)4.0形状三角刃(60度)質量(g)10刃長(mm)30刃幅(mm)6.0
コンデンサマイク
ノーブランド¥999税込¥1,0991個3日以内出荷高感度でSN比のよいコンデンサーマイク ROM-2235P-HD-Rは、PUI Audio社のHDシリーズ無指向性コンデンサーマイクロフォンです。プレミアム級のFETとダイヤフラムを使用しており、高感度と優れたSN比を実現しています。ROM-2235P-HD-Rは直径5.8mmのコンパクトな筐体ですが、20Hz~20kHzの周波数帯域を忠実に再現します。仕様【SN比(1kHz、94dB入力)】68dB【SPL入力(THD<3%)】110dB(max)質量(g)0.5以下寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×高さ2.7定格電圧(V)3DC感度-35±3dB(1kHz@50cm、0dB=1V/Pa)周波数範囲(Hz)20~20000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)出力/2.2k(@1kHz)消費電流500μA(RL=2.2kΩ)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)1~10DC
HDMIケーブル
ORICO¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途主にディスプレイやテレビ、ブルーレイプレイヤー、ゲーム機などとの接続仕様3D対応色黒規格2.0 4KHDビデオケーブルコネクタ形状HDMIオス対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等シールド2重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K/60HZケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応


























![BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07588598-241119-02.jpg)