カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「khh251-101」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高真空ドライポンプ オリオン機械高真空ドライポンプオリオン機械
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
到達圧力1.3kPa[abs]以下の状態で連続使用ができ、高真空を必要とする各種業界に最適です。 モータフランジ直結のコンパクトタイプです。運転音が小さく長寿命です。
質量(kg)19電圧(V)100(50/60Hz)電源AC到達圧力(Pa)1300排気速度(50/60Hz)(L/min)149/179モーター容量(kW)0.25騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/69吐出口径Φ14mmモーター電流(A)6.1/5.5吸込口径Φ14mmポンプの種類ドライ
真空機器カテゴリ