カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- かさ歯車(10)
- ウォームホイール(4)
- ウォームギヤ(1)
絞り込み
モジュール(m)
- 1.25
- 0.5(22)
- 0.7958(8)
- 0.8(21)
- 1(123)
- 1.5(160)
- 1.5915(38)
- 2(191)
- 2.5(159)
- 2.75(1)
- 3(180)
- 3.1831(36)
- 3.5(22)
- 4(188)
- 4.7746(15)
- 5(125)
- 6(84)
- 6.3662(15)
- 8(12)
- 10(5)
- モジュール(m)をもっと見る
歯数
- 15(2)
- 20(11)
- 25(3)
- 30(4)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(2)
材質
- スチール(5)
- メタル(1)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(4)
種別
かさ歯車(4)
ウォームギヤ(5)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(15)
「khk」の検索結果

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK プラスチックマイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。材質MC901形状B3歯数比1
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
SMマイタ 25マイタ
KHK(小原歯車工業)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数25表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
BGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H
KHK(小原歯車工業)¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H
KHK(小原歯車工業)¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数比1















![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)