カテゴリ
- メカニカル部品(168)
- 平歯車(72)
- かさ歯車(50)
- ラックギヤ(3)
- ウォームホイール(21)
絞り込み
モジュール(m)
- 0.5(7)
- 0.7958(3)
- 0.8(10)
- 1(55)
- 1.25(11)
- 1.5(59)
- 1.5915(9)
- 2(75)
- 2.5(65)
- 3(74)
- 3.1831(11)
- 3.5(12)
- 4(50)
- 4.7746(4)
- 5(32)
- 6(25)
- 6.3662(4)
- 8(11)
- 10(3)
歯数
- 20
- 15(72)
- 18(64)
- 24(73)
- 25(128)
- 28(56)
- 30(173)
- 32(67)
- 35(57)
- 36(72)
- 40(126)
- 45(62)
- 48(53)
- 50(94)
- 55(42)
- 56(43)
- 60(82)
- 70(47)
- 80(69)
- 100(69)
- 歯数をもっと見る
材質
- スチール(74)
- ステンレス(15)
- メタル(1)
- 樹脂(21)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(15)
種別
かさ歯車(28)
はすば歯車/ねじ歯車(6)
ウォームギヤ(19)
ラックギヤ(1)
平歯車(33)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(168)
「khk」の検索結果

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷から9日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から5日以内出荷・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。材質SCM415歯数20歯数比1
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。種別ウォームホイール材質CAC502
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥809税込¥8901個3日以内出荷から9日以内出荷・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。種別平歯車材質S45C形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)6モジュール(m)1
KHK プラスチックマイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。材質MC901形状B3歯数比1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から5日以内出荷・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。材質SCM415形状B3歯数比1
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。材質S45C形状B3歯数比1
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。種別ウォームホイール材質FC200
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。種別平歯車材質MC602ST形状S1
KHK 融着歯車
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から5日以内出荷・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。種別平歯車材質MC901形状S1
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から9日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。種別はすば歯車材質S45C形状S1
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別はすば歯車材質SCM440形状S1
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から10日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車
KHK スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。材質SCM415歯数比1
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。種別かさ歯車材質SCM415歯数比2
KHK テーパ歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。種別平歯車材質SCM440形状ST
KHK 焼結マイタ
KHK(小原歯車工業)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から5日以内出荷・焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。・小型、軽量の製品です。材質焼結合金形状B1歯数20歯数比1
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から12日以内出荷・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。材質S45C形状S1