カテゴリ

  • メカニカル部品(128)
    • 平歯車(86)
    • かさ歯車(26)
    • ラックギヤ(2)
    • ウォームホイール(2)
絞り込み
モジュール(m)
  • 0.5(2)
  • 0.8(4)
  • 1(32)
  • 1.25(3)
  • 1.5(28)
  • 1.5915(8)
  • 2(41)
  • 2.5(35)
  • 3(46)
  • 3.1831(10)
  • 3.5(8)
  • 4(30)
  • 4.7746(6)
  • 5(24)
  • 6(19)
  • 6.3662(6)
  • 8(2)
  • 10(2)
歯数
  • 25
  • 15(72)
  • 18(64)
  • 20(168)
  • 24(73)
  • 28(56)
  • 30(173)
  • 32(67)
  • 35(56)
  • 36(72)
  • 40(126)
  • 45(62)
  • 48(53)
  • 50(94)
  • 55(42)
  • 56(43)
  • 60(82)
  • 70(47)
  • 80(69)
  • 100(69)
材質
  • スチール(60)
  • ステンレス(12)
  • 樹脂(9)
  • 黄銅(真鍮)(3)
種別
  • 種別かさ歯車(12)
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(5)
  • 種別ウォームギヤ(1)
  • 種別ラックギヤ(1)
  • 種別平歯車(29)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「khk」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • KHK マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
    材質S45C歯数比1
  • KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK 完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
    材質S45C歯数比1
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
    種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
    種別平歯車材質MC901
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
    種別平歯車材質S45C形状S5
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
    種別平歯車材質S45C形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)6モジュール(m)1
  • KHK プラスチックマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
    材質MC901形状B3歯数比1
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
    材質SCM415形状B3歯数比1
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります。
    材質S45C形状B3歯数比1
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    KHK ウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
    種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
  • KHK マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。
    材質SCM415形状B3歯数比1
  • KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
    材質ステンレス歯数比1
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST形状S1
  • KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK CP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
    種別平歯車材質S45C形状S1
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
    材質SCM415歯数比1
  • KHK テーパ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK テーパ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    ・相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
    種別平歯車材質SCM440形状ST
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質ステンレス
  • KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    KHK シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
    材質S45C形状S1
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
    種別平歯車材質SCM415
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質MC901形状S1
  • KHK BSS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK BSS平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
    種別平歯車材質黄銅
  • KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK CP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    種別平歯車材質S45C形状S1
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    ・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
    種別はすば歯車材質SCM440形状S1
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    材質S45C形状S1
  • KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    材質S45C
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ・リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
    材質S45C形状B3歯数比1
  • KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    材質ステンレス形状B3歯数比1
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別スパイラルマイタ歯数比1
  • KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別はすば歯車材質SCM440
  • KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK CP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質S45C
  • KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK CP平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
    種別平歯車材質ステンレス形状S1
  • KHKステンレス平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHKステンレス平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質ステンレス
  • KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステン平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車材質ステンレス
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面