カテゴリ

  • 学童・教育用品(11)
  • 制御機器(3)
  • 安全標識(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「khs-4」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • 高性能防振パッド KHS型 倉敷化工

    高性能防振パッド KHS型

    倉敷化工(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)480幅(mm)240厚さ(mm)12タイプ高性能防振パッド材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険物標識 日本緑十字社

    危険物標識

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)250×500
  • 8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材

    8t被覆 銅管 シングルコイル

    オーケー器材
    41,980税込46,178
    1巻
    当日出荷
    新冷媒対応。
    適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。 高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%) 接点は、金メッキ標準仕様。 SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC24V 25mA端子形状面実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプ
  • 蓄光シート 東洋マーク製作所

    蓄光シート

    東洋マーク製作所
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    材質高輝度シート寸法(mm)110×280×1シロ
  • 嵌合フードパック シーピー化成

    嵌合フードパック

    シーピー化成(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。
  • ホットサンドメーカー ラドンナ

    ホットサンドメーカー

    ラドンナ
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    付属品ユーザーズガイド(保証書含む)質量(g)2000電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)289×91×242定格消費電力(W)900電源コード(m)0.9
  • 電動キックボード注意標識キツネ タテステッカー グリーンクロス

    電動キックボード注意標識キツネ タテステッカー

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)300横(mm)225
  • グリップ付きピンポンチ ハゼット

    グリップ付きピンポンチ

    ハゼット
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
  • ディップスイッチ スライド 4P OTAX

    ディップスイッチ スライド 4P

    OTAX
    279税込307
    1個
    欠品中
    面実装ハーフピッチスライド形DIPスイッチ KHSシリーズ。内部機構の超極小型化でハーフピッチ(1.27mmピッチ)を実現 高密度実装可能 全高は、2.2mmの超低背タイプ エンジニアリングプラスチック使用で耐熱性が向上 接点は、金メッキを標準で使用
    仕様●接点構成:4P●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:4●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●コード番号:664-7438アズワン品番65-7817-09
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 掛図スクリーン キクチ科学研究所

    掛図スクリーン

    キクチ科学研究所
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    25mm幅スリムマスクでスタイリッシュな4K対応掛け図スクリーン。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能
    仕様【インチ】HD100質量(kg)3.1スクリーン:4K対応ホワイトマット外形寸法(mm)【A】2342【B】1341寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2214×1245金具【吊り金具】3箇所アスペクト比16:9
  • 掛図スクリーン キクチ科学研究所

    掛図スクリーン

    キクチ科学研究所
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    工事不要で設置しやすい掛け図タイプ。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能。製作時、生地をカットする際の端材を実質ゼロに削減したサスティナブルスクリーン(KHS-ST50HDAW/ST60AW,KHS-50HDAW/60AW)
    スクリーン:4K対応ホワイトマットアスペクト比16:9
  • 掛図スクリーン(三脚スタンド付き) キクチ科学研究所

    掛図スクリーン(三脚スタンド付き)

    キクチ科学研究所
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    設置場所を選ばないスタンドセットタイプ。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能。場所を選ばずどこでも投影できるスタンドセットタイプ(KHS-ST)。壁面の無い場所でも投影可能で持ち出した出先のプレゼン等も簡単な設置が可能
    仕様【インチ】HD80寸法(mm)【高さ床~スクリーン有効下】930~1345質量(kg)3.9スクリーン:4K対応ホワイトマット寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1771×996外形寸法A(mm)1849アスペクト比16:9
  • エンドキャップ アルインコ

    エンドキャップ

    アルインコ
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    翌日出荷
    適用機種:KHS-90T/100T
  • 取り付けブラケット クランプ Dx50、PowerProx、Reflex Array、UC12、W11-2、W11G-2、W12-2 レーザー、W12-3、W12G、W12 テフロン、 SICK

    取り付けブラケット クランプ Dx50、PowerProx、Reflex Array、UC12、W11-2、W11G-2、W12-2 レーザー、W12-3、W12G、W12 テフロン、

    SICK
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    The Sick N04N plate is used for universal clamping brackets.Made up of stainless steelNote
    仕様●アクセサリタイプ:クランプ●応用例:取り付け●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7303-37
  • 校正証明書付 マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    校正証明書付 マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機
    129,800税込142,780
    1個
    23日以内出荷
    酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 。単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) 。メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 。センサ寿命3年。 。機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 。本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 。3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
    用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~50表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)使用湿度範囲(%RH)30~85 (但し、結露なきこと)
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-DA1 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-DA1

    近藤製作所
    47,980税込52,778
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-D515C 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-D515C

    近藤製作所
    26,600税込29,260
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-D315C 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-D315C

    近藤製作所
    18,050税込19,855
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-AP102 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-AP102

    近藤製作所
    12,350税込13,585
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-NN12 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-NN12

    近藤製作所
    66,980税込73,678
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-AP82 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-AP82

    近藤製作所
    12,980税込14,278
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-AP104 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-AP104

    近藤製作所
    15,200税込16,720
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-AP84 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-AP84

    近藤製作所
    15,980税込17,578
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-D206C 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-D206C

    近藤製作所
    59,980税込65,978
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-NP12 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-NP12

    近藤製作所
    66,980税込73,678
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
  • 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-D1010C 近藤製作所

    近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-D1010C

    近藤製作所
    47,500税込52,250
    1個
    91日以内出荷
    繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
    サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB