カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「khs82c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KHS82C オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    KHS82C

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ KHシリーズ スライドタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ(P=1.27mm)の極超小型化を実現。 高密度実装可能(メーカー比 8 極にて面積 41.9%) 接点は、金メッキ標準仕様。 SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄(テープシールによる)可能。自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC24V 25mA端子形状面実装動作力4.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)100以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状スライドタイプ