カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 介護用品(1)

「ki-np100」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000シャープ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
AG+イオンカートリッジ シャープAG+イオンカートリッジシャープ(6件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用 シャープ床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用シャープ
157,980税込173,778
1台
欠品中
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。質量(kg)約21ホワイトセンサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)アズワン品番64-2322-12清浄時間(分)5(8畳)PM2.5対応花粉モード脱臭機能
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)シャープ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
集じんフィルター シャープ集じんフィルターシャープ
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年
加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター シャープ加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルターシャープ(3件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
加湿空気清浄機 シャープ加湿空気清浄機シャープ
43,990税込48,389
1台
当日出荷
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時質量(kg)約8.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)62/13/3.0タンク容量(L)約2.5コード長さ(m)電源:約1.8風量(m3/min)5.1/2.9/1.2フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク運転音(dB)51/38/20連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16運転モード強/中/静音加湿量(mL/h)500/330/1601時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 シャープ床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機シャープ
73,980税込81,378
1台
当日出荷
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭質量(kg)約15.2風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)タンク容量(L)約4.0加湿量(mL/h)強800/中600/静音300連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)87待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)運転モード加湿空気清浄、空気清浄風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
FU-M1000-W交換用イオン発生ユニット シャープFU-M1000-W交換用イオン発生ユニットシャープ
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番495-8802適合本体FU-M1000-W質量(g)130
シャープ Ag+イオンカートリッジ シャープシャープ Ag+イオンカートリッジシャープ
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷
交換目安約1年
FU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニット シャープFU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニットシャープ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(3個)
当日出荷
トラスコ品番495-8811
空気清浄機 アイリスオーヤマ空気清浄機アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
加湿空気清浄機 17畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 17畳アイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート
ホワイト
加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W交換目安約10年
加湿空気清浄機 シャープ加湿空気清浄機シャープ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
置き場所を選ばない、スリム&コンパクトサイズプラズマクラアスター25000!シャープ独自の空気清浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載していますスピード循環気流!お部屋全体に風を素早く行き届けるスピード循環気流で、遠くのホコリほ引き寄せます60分間で多くの微小な粒子を素早く吸じんします。
仕様独自気流:スピード循環気流質量(kg)約6.7ホワイト系容量(L)給水トレー:約2.0センサーニオイ、湿度、温度風量(m3/min)空気清浄: 強…4.0、中…2.5、静音…1.0電源コード(m)約1.8フィルター集じん・脱臭一体型フィルター(交換目安…約2年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター/使い捨てプレフィルター(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×260×622消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 強…33、中…11、静音…3.2(3.1)適合床面積プラズマクラスター(目安):約10畳(約17m2)、空気清浄(目安):~18畳(30m2)モード空気清浄:強、中、静音浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/15加湿方式気化方式モニタ3段階湿度モニター、きれいモニター加湿量(mL/h)最大420待機時消費電力(W)約0.31時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:強…約1.0、中…約0.34、静音…約0.10(0.10)
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ
8,598税込9,458
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
交換目安約10年
車椅子用6in.PUキャスター マキテック車椅子用6in.PUキャスターマキテック
5,098税込5,608
1個
当日出荷
PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。
アズワン品番68-6625-11
静電HEPAフィルター シャープ静電HEPAフィルターシャープ
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品KI-EX100-N/KI-FX100-N/KI-GX100-N/KI-HP100-W/KI-JP100-W/KI-LP100-W/KI-NP100-W/KI-PX100-W/KI-RX100-W/KI-SX100-W/KI-TX100-H/KI-UX100-H/KI-WF100-N交換目安約10年に1回