カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
「kih16」の検索結果

ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。L134L272Φd124.7温度範囲(℃)-20~90ΦA186.9接続ねじ【ΦS1】138.4、【呼び】G5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC167適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121寸法B(Φmm)168.7質量(g/個)3150寸法I(Φmm)122環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66接続対象【ケイフレックス】※130
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥9,498~税込¥10,448~1個10日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66