カテゴリ

  • バイク部品(11)
    • バイク用ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • KIJIMA(キジマ)(11)
内径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 4.5(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 6.3(1)
  • 6.6(1)
  • 7(2)
  • 7.9(1)
  • 8(2)
  • 8.1(1)
  • 9(2)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 8.5(1)
  • 8.7(1)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 10.3(1)
  • 11(2)
  • 11.9(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
長さ(m)
  • 1
  • 0.245(1)
  • 0.5(1)
  • 0.95(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kijima」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(205件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(133件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油ホース ピンク KIJIMA(キジマ)耐油ホース ピンクKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様クリップ付長さ(m)1使用温度範囲(℃)-38~60
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa KIJIMA(キジマ)耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPaKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
耐油1層管ホース KIJIMA(キジマ)耐油1層管ホースKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。
仕様クリップ付長さ(m)1内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3×5外径(Φmm)5耐熱温度(℃)100
プロテクトメッシュ KIJIMA(キジマ)プロテクトメッシュKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
耐油2層管ホース KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホースKIJIMA(キジマ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐油ゴムを使用した2層構造のホース。 内径Φ11.5mmなのでブリーザーホースなどの使用に適しています。
グレー長さ(m)1(ブリーザー)内径(Φmm)11.5外径(Φmm)17
PVCカラーホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)PVCカラーホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
499税込549
1本
4日以内出荷
PVCホースは耐熱・耐候性には優れない為硬化します。こまめな交換をおすすめします。
長さ(m)1
テトロンホース KIJIMA(キジマ)テトロンホースKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブリーザーホース等にご使用可能なテトロンホースです。耐油性素材では無い為、短期間で変形・硬化する場合がございます。こまめな交換をお奨めいたします。※ガソリンへは使用できません。
長さ(m)1
クリアーホース KIJIMA(キジマ)クリアーホースKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
379税込417
1本
4日以内出荷
塩化ビニール製のクリアホースです。 ガソリンにはご使用できません。
長さ(m)1
バイク用ホースカテゴリ