カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 直流安定化電源(2)
絞り込み
ブランド
  • KIKUSUI(2)
出力電圧(V)
  • 35
  • 0~16(2)
  • 0~35(2)
  • 0~80(1)
  • 0.25~150(1)
  • 1~150(1)
  • 18(4)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 40(2)
  • 70(2)
  • 80(5)
  • 84(2)
  • 110(2)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 310(1)
  • 350(1)
  • 500(1)
  • 650(2)
出力電流(A)
  • 1(1)
  • 3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kikusui」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI

    コンパクト直流安定化電源

    KIKUSUI
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    6日以内出荷
    人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承。小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!。PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応温度係数(ppm/℃)(TYP 値):100,200
  • コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI

    コンパクト直流安定化電源

    KIKUSUI
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承。小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!。PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。
    入力周波数(Hz)47 ~ 63確度設定/± (0.2 % of setting + 0.1 % of rating),± (0.3 % of setting + 0.1 % of rating)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 10 %温度係数(ppm/℃)(TYP 値)100 ,200
kikusui特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kikusui