カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 直流安定化電源(2)
絞り込み
出力電力(W)
  • 400(1)
  • 800(1)
  • 1200(1)
  • 2000(1)
出力電圧(V)
  • 40
  • 0~16(2)
  • 0~35(2)
  • 0~80(1)
  • 0.25~150(1)
  • 1~150(1)
  • 18(2)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 35(2)
  • 80(5)
  • 84(2)
  • 110(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • 310(1)
  • 350(1)
  • 500(1)
  • 650(2)
出力電流(A)
  • 40(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 200(1)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • 菊水電子工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kikusui」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業ワイドレンジ直流安定化電源菊水電子工業
139,800税込153,780特価
1台ほか
当日出荷から31日以内出荷
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 菊水電子工業コンパクト・ワイドレンジ直流電源菊水電子工業
399,800税込439,780
1セット
5日以内出荷から46日以内出荷
表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)効率75%TYP入力電圧範囲(V)85ac~265ac接地負接地または、正接地可能定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
kikusui特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kikusui