カテゴリ
- 測定用品(1)
- 直流安定化電源(1)
絞り込み
ブランド
- KIKUSUI(1)
出力電圧(V)
- 110(1)
出力電流(A)
- 0.6
- 0~5(2)
- 0~10(2)
- 0~18(1)
- 0~20(1)
- 0~40(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 1(2)
- 1.85(1)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 5(4)
- 10(3)
- 20(3)
- 40(3)
- 80(2)
- 120(1)
- 出力電流(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kikusui」の検索結果

コンパクト直流安定化電源
KIKUSUI¥92,980~税込¥102,278~1個15日以内出荷から31日以内出荷人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承。小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!。PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。入力周波数(Hz)47 ~ 63確度設定/± (0.2 % of setting + 0.1 % of rating),± (0.3 % of setting + 0.1 % of rating)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 10 %温度係数(ppm/℃)(TYP 値)100 ,200