カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 直流安定化電源(1)
絞り込み
ブランド
  • 菊水電子工業(1)
出力電力(W)
  • 400(1)
出力電圧(V)
  • 650(1)
出力電流(A)
  • 1.85
  • 0~5(2)
  • 0~10(2)
  • 0~18(1)
  • 0~20(1)
  • 0~40(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 40(3)
  • 80(2)
  • 120(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kikusui」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト・ワイドレンジ直流電源 菊水電子工業

    コンパクト・ワイドレンジ直流電源

    菊水電子工業
    ¥205,800~税込¥226,380~
    1台ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    表示電圧表示確度:±(0.2%of reading+5digits)、電流表示確度:±(0.5%of reading+8digits)、電力表示確度:電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、汚染度2)測定確度電圧:±(0.05%of setting+0.05%of rating)、電流:±(0.5%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用表示灯電力表示:PWR DSPLキー点灯(赤色)効率75%TYP入力電圧範囲(V)85ac~265ac接地負接地または、正接地可能定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
kikusui特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kikusui
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
"kikusui" 出力電流(A):1.85 【通販モノタロウ】