カテゴリ

  • 制御機器(480)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「kingbright」の検索結果

関連キーワード
485件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright 可視光LED Round KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Round

    KINGBRIGHT
    ¥299~税込¥329~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright 1セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT

    Kingbright 1セグメント LED ライトバー

    KINGBRIGHT
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GD

    KINGBRIGHT
    ¥199税込¥219
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED

    KINGBRIGHT
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright 7セグメント 文字高 38mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 38mm 単桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID

    KINGBRIGHT
    ¥199税込¥219
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-5V KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-5V

    KINGBRIGHT
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 5mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED KINGBRIGHT

    Kingbright LED

    KINGBRIGHT
    ¥669~税込¥736~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Kingbright 5セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT

    Kingbright 5セグメント LED ライトバー

    KINGBRIGHT
    ¥649税込¥714
    1個
    翌々日出荷
    仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:5 、 主波長:568 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:8.5mm 、 光度:2.4 mcd 、 表面色:黒 、 電力消失:62.5mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 可視光LED KPHD-1608 KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED KPHD-1608

    KINGBRIGHT
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ND KINGBRIGHT

    Kingbright LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ND

    KINGBRIGHT
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 610 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 緑 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-34
  • LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント KINGBRIGHT

    LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント

    KINGBRIGHT
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    レベルインジケータに最適。 低電流駆動が可能。 ON/OFFコントラストに優れている。 エンドスタック可能。 機械的強度が高い。
    LED色緑消費電力(mW)75外寸法(mm)10.2×25.4×8動作温度(℃)-40~+85光度(mcd)21RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2順方向電流(mA)25セグメント数10主波長(nm)565表面色グレイ
  • Kingbright 7セグメント 文字高 57mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 57mm 単桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Kingbright 20セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT

    Kingbright 20セグメント LED ライトバー

    KINGBRIGHT
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L-59EGW KINGBRIGHT

    L-59EGW

    KINGBRIGHT
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
  • Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • L-93WEGW KINGBRIGHT

    L-93WEGW

    KINGBRIGHT
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
  • L-57IID KINGBRIGHT

    L-57IID

    KINGBRIGHT
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
  • LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32 KINGBRIGHT

    LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32

    KINGBRIGHT
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●直径: 4.7mm●併用可能製品: スルーホール LED●シリーズ: RTC●LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright フォトインタラプタ KINGBRIGHT

    Kingbright フォトインタラプタ

    KINGBRIGHT
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright バイポーラLED KINGBRIGHT

    Kingbright バイポーラLED

    KINGBRIGHT
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Kingbright KTS シリーズ KINGBRIGHT

    Kingbright KTS シリーズ

    KINGBRIGHT
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53SGC

    KINGBRIGHT
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 2 mm, L-13GD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 2 mm, L-13GD

    KINGBRIGHT
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 10 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 2×8mm●KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4

    KINGBRIGHT
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 10 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 15°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 10×13.5mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種色とレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° スルーホール実装 KINGBRIGHT

    キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 60 ° スルーホール実装

    KINGBRIGHT
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 緑●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 60 °●主波長 : 568 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaP●寸法 : 13.2 x 6 x 6mm●長さ : 13.2mm●幅 : 6mm●高さ : 6mm●強度 : 50mcd●Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは●黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており●LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには●多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D

    KINGBRIGHT
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 nm●寸法: 4.8 (Dia.) x 4.85mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4

    KINGBRIGHT
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25個)
    欠品中
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 30°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3216, KP-3216SEC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3216, KP-3216SEC

    KINGBRIGHT
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 601 nm●寸法: 3.2×1.6mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934SGC

    KINGBRIGHT
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12V KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12V

    KINGBRIGHT
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 14 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5×8.6mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334IT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-1334IT

    KINGBRIGHT
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12.5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 130 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
  • キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 70 ° 2色 スルーホール実装 KINGBRIGHT

    キングブライト 基板用LED表示灯 緑 直角 70 ° 2色 スルーホール実装

    KINGBRIGHT
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 緑●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 4●ビュー角 : 70 °●主波長 : 568 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaP●寸法 : 15.24 x 2.5 x 8.6mm●長さ : 15.24mm●幅 : 2.5mm●高さ : 8.6mm●強度 : 10mcd●Kingbright 4060 サブミニチュア LED インジケータ. Kingbright の 4060 ファミリは●基板 LED インジケータです。これらの製品では●黒色プラスチックハウジングにサブミニチュアLEDが搭載されています。ハウジングにより● LED はボードに対して直角に配置され● LED とのコントラストが高くなります。. 4060 LED インジケータの特長: マルチレベルスタック 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル スルーホール取り付け 広視野角 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • キングブライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装 KINGBRIGHT

    キングブライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装

    KINGBRIGHT
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 緑,赤●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 6●ビュー角 : 60 °●主波長 : 568 / 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 11.72 x 7 x 9.65mm●長さ : 11.72mm●幅 : 7mm●高さ : 9.65mm●強度 : 25/30mcd●Kingbright 3 mm 2レベルLEDインジケータ. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは●3 mm (T-1)レベルインジケータです。 これらの製品には●黒色プラスチックハウジングにスルーホールLEDが搭載されています。 このハウジングは基板に対して直角位置でLEDを保持します。 2方向取り付けにより●基板スペースを最適化します。. 3 mm 2レベルLEDインジケータの特長: 3 mm (T-1)スルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 広視野角 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPH-1608SYCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPH-1608SYCK

    KINGBRIGHT
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 590 nm●寸法: 1.6×0.8×0.65mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, L-1553GDT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, L-1553GDT

    KINGBRIGHT
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 5 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 正方形●主波長: 568 nm●寸法: 5×5mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 単桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SA05-11EWA KINGBRIGHT

    SA05-11EWA

    KINGBRIGHT
    ¥369税込¥406
    1個
    翌々日出荷
...
lightning メス特集