カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 引き金式エアーダスターガン(21)
絞り込み
接続方式
- その他(1)
- カプラー(3)
- プラグ(1)
ノズル長(mm)
- 23(1)
- 24(13)
- 96(2)
- 100(4)
- 120(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(5)
- 388(1)
- 495(1)
- 500(6)
- 1000(1)
エアー取付口
- 1/4(11)
- 3/8(1)
- 20型プラグ(3)
- M12(2)
- その他(5)
ノズル口径(Φmm)
- 2
- 1(5)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2.3(1)
- 2.5(2)
- 3(17)
- 4.3(1)
- 6(1)
- 16(2)
空気使用量(L/min)
- 120(9)
- 147(1)
- 370(1)
ノズル取付口
- 1/8(23)
1/8
ブランド
- 近畿製作所(23)
近畿製作所
「kinki」の検索結果

エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)
近畿製作所(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
ボタン式エアーダスターガン
近畿製作所(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷下部よりジョイントできます。 ホースよじれ止め付。トラスコ品番108-1659接続口径PF1/4全長(mm)111質量(g)190空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径PF1/8
ロングノズルエアーダスターガン
近畿製作所(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番391-3619接続口径G(PF)1/4全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
スクリューエアーホースダスターガンセット
近畿製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷接続口径(inch)G1/4空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径(inch)PF1/8
カプラー付軽量プラダスター
近畿製作所(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(流量調整ノズル)
近畿製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。トラスコ品番292-4561材質アルミ接続口径G(PF)1/4全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
高圧用ダスターガン
近畿製作所¥3,498~税込¥3,848~1丁当日出荷疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。 高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。 通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。 丈夫なアルミダイカストボディーです。用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他最高使用圧力(MPa)2.5空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口高圧専用プラグノズル取付口G1/8エアー取込口高圧専用プラグ
細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。用途一般ダスト作業にご使用ください材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60ノズル長(mm)120使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン 3/8
近畿製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。用途一般ダスト作業にご使用ください
エアーダスターガン OPB
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481丁当日出荷から5日以内出荷疲れにくいレバータイプです。用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ます材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)
近畿製作所¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
軽量カーブノズルダスターガン 1/4
近畿製作所¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2設定圧力範囲(MPa)0~1.0エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
軽量カーブノズルダスターガン OPB
近畿製作所¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2設定圧力範囲(MPa)0~1.0エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
スクリュー細巻ホースダスターセット
近畿製作所¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から5日以内出荷ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。用途一般ダスト作業にご使用ください材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60ノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm
近畿製作所¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷から11日以内出荷手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。用途一般ダスト作業にご使用ください材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他ノズル長(mm)1000