カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 引き金式エアーダスターガン(1)
絞り込み
ノズル長(mm)
- 77(1)
エアー取付口
- 20型プラグ(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2.3
- 1(5)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2(23)
- 2.5(2)
- 3(17)
- 4.3(1)
- 6(1)
- 16(2)
ノズル取付口
- 1/8(1)
ブランド
- 近畿製作所(1)
「kinki」の検索結果

ウェイブエアーガン
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁5日以内出荷噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等にトラスコ品番178-5680材質アルミ、真鍮、NBRその他全長(mm)167質量(g)223使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)77使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8