カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 引き金式エアーダスターガン(2)
絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 2.5
- 1(5)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2(24)
- 2.3(1)
- 3(17)
- 4.3(1)
- 6(1)
- 16(2)
ブランド
- 近畿製作所(2)
「kinki」の検索結果

ラバーノズル付ガン
近畿製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
ベントノズルガン
近畿製作所¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から6日以内出荷先端に角度があり、対象物が狙えます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴムねじ長さ(mm)9口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9