絞り込み
接続方式
- その他(1)
- カプラー(1)
- ニップル(1)
- プラグ(3)
ノズル長(mm)
- 24(3)
- 74.5(1)
- 75(1)
- 100(5)
- 125(1)
- 200(1)
- 300(5)
- 500(2)
- 940(1)
- 1000(4)
- 1550(1)
エアー取付口
- 1/4(7)
- 3/8(1)
- 20型プラグ(1)
- その他(2)
ノズル口径(Φmm)
- 3
- 1(5)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2(24)
- 2.3(1)
- 2.5(2)
- 4.3(1)
- 6(1)
- 16(2)
空気使用量(L/min)
- 176(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 212(1)
- 225(1)
- 232(1)
- 247(1)
- 320(1)
- 675(1)
- 741(1)
ノズル取付口
- 1/8(14)
- 7/16(5)
1/8・7/16
ブランド
- 近畿製作所(17)
近畿製作所
「kinki」の検索結果

可変式超ロングノズルダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
エアダスターガン
近畿製作所¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。用途一般ダスト作業。
カプラー付ロングノズル軽量プラダスター
近畿製作所(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm
近畿製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等トラスコ品番441-7178材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1090質量(g)555使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エア取入口G1/4
細ノズルエアーダスターガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷二輪車のキャブレター等のダスト作業トラスコ品番296-1903接続口径G(PF)1/4全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
エアーダスターガン
近畿製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。質量(g)210空気使用量(L/min)232接続方式下からの1ウェイ方式ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
エアーカーテン付エアーダスターガン
近畿製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 エアーカーテン付き材質アルミ接続口径PF1/4全長(mm)124質量(g)200空気使用量(L/min)320ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径UNF7/16山20
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)
近畿製作所¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から翌々日出荷スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
グリップダスターガン
近畿製作所¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷自転車、バイク等のハンドルのグリップを簡単に、取り外す事が可能。質量(g)220空気使用量(L/min)176ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8
ワイドブロアーガン
近畿製作所¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。 ノズル部分はフレキシブルです。 引金固定可能です。用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0597材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)800使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)940使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口UNF7/16-20
グリップ用ダスターガン 3/8
近畿製作所¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0587材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G3/8ノズル取付口G1/8
別作エアーダスター 1000mm OPB
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁18日以内出荷手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1090質量(g)712最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)
近畿製作所¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1105質量(g)716最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8