カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 引き金式エアーダスターガン(1)
絞り込み
接続方式
- ねじ式(1)
ノズル長(mm)
- 50(1)
エアー取付口
- 1/4(1)
ノズル口径(Φmm)
- 4.3
- 1(5)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2(23)
- 2.3(1)
- 2.5(2)
- 3(17)
- 6(1)
- 16(2)
ノズル取付口
- 1/8(1)
ブランド
- 近畿製作所(1)
近畿製作所
「kinki」の検索結果

軽量ウォータープラダスター
近畿製作所(12件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)4.3ノズルねじ径PF1/8