カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 引き金式エアーダスターガン(1)
絞り込み
ノズル長(mm)
- 500(1)
エアー取付口
- その他(1)
ノズル口径(Φmm)
- 6
- 1(5)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2(24)
- 2.3(1)
- 2.5(2)
- 3(17)
- 4.3(1)
- 16(2)
ノズル取付口
- 1/8(1)
ブランド
- 近畿製作所(1)
「kinki」の検索結果

エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)
近畿製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁欠品中農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にトラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)500使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)6エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8