カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • 引き金式エアーダスターガン(4)
絞り込み
ノズル長(mm)
  • 24(1)
  • 47(1)
  • 100(3)
エアー取付口
  • 3/8
  • 1/4(26)
  • 20型プラグ(5)
  • M12(2)
  • その他(10)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
ノズル取付口
  • 1/8(4)
ブランド
  • 近畿製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kinki」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスターガン 3/8 近畿製作所

    エアーダスターガン 3/8

    近畿製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
    用途一般ダスト作業にご使用ください
  • 針ダスターガン 3/8 近畿製作所

    針ダスターガン 3/8

    近畿製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
    用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G3/8ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0589材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
  • キャブ用ダスターガン 3/8 近畿製作所

    キャブ用ダスターガン 3/8

    近畿製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
    用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)47ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0860材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気空気取入口G3/8
  • グリップ用ダスターガン 3/8 近畿製作所

    グリップ用ダスターガン 3/8

    近畿製作所
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
    用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G3/8ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番805-0587材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
kinki エアーガン特集