カテゴリ

  • 店舗什器・備品(80)
  • 農具(20)
  • 建築金物(11)
  • 縫製用品(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kinobo」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KINOBO Tジョイント アイワ金属

    KINOBO Tジョイント

    アイワ金属
    519税込571
    1セット
    翌々日出荷
    木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。※ヨコ用。
    用途つっぱり棒を下から支えて耐荷重を増やします。材質皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂ブラックタイプヨコ用アズワン品番64-5084-77
  • KINOBO トレイ アイワ金属

    KINOBO トレイ

    アイワ金属(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    翌々日出荷
    木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※トレイは縦に使う時に、トレイをセットできます。※ひとまわり大きな円板をネジ止めして拡張させることもできます。
    用途観葉植物の置き場、一息つく際のミニテーブルにも。材質皿タッピングナジ:鉄、その他各パーツ:ABS樹脂タイプタテ用
  • KINOBO Rフック アイワ金属

    KINOBO Rフック

    アイワ金属
    369税込406
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Rフックは木の枝みたいなお洒落なフックです。※タテ用。
    用途インテリア雑貨やヘッドホンかけにも材質フック:ABS樹脂、皿タッピングネジ:鉄タイプタテ用
  • KINOBO スリッパホルダー アイワ金属

    KINOBO スリッパホルダー

    アイワ金属
    619税込681
    1箱(1個)
    3日以内出荷
    KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ タテにセットした突っ張り棒にスリッパの収納場所を作れるパーツです 表と裏の向かい合わせで使用することもできます
    適合タテ用材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×20mm)、その他パーツ(ABS樹脂)
  • KINOBO シェルフブラケット アイワ金属

    KINOBO シェルフブラケット

    アイワ金属
    559税込615
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※シェルフブラケットは縦にセットした時に2本のつっぱり棒を1×4材などで繋げてシェルフにできます。※タテ用
    用途棚を作って瓶、調味料などの収納、雑貨の置き場にも。タイプタテ用材質皿タッピングナジ:鉄、その他各パーツ:ABS樹脂
  • KINOBO Tジョイント アイワ金属

    KINOBO Tジョイント

    アイワ金属
    469税込516
    1セット
    翌々日出荷
    木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。※ヨコ用。
    材質皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂ホワイトタイプヨコ用アズワン品番64-5084-78
  • KINOBO Cフック アイワ金属

    KINOBO Cフック

    アイワ金属
    569税込626
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Cフックは直径24mmの丸棒にぴったりの金属製のフックです。※ヨコ用。
    用途マグカップ、フライパン収納などに。材質フック:鉄、塗装仕上げタイプヨコ用
  • KINOBO テンションロッド アイワ金属

    KINOBO テンションロッド

    アイワ金属
    1,098税込1,208
    1セット
    翌々日出荷
    木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズのテンションロッドです。※テンションロッドは直径24mmの木の棒でつっぱり棒を作る基本のセットです。※タテ、ヨコどちらでも使えます。※丸棒をマイナス160mmでカット。※長さ上限1980mmです。※設置した後は別売のフックやブラケットなどを使用し、ディスプレイ収納をお楽しみください。※ソファーのそばに設置し、カフェ風テーブルを作ったり、収納スペースの狭いキッチンに調味料置き場を増設するなど様々な場所で便利にお使いいただけます。
    材質皿タッピングネジ:鉄、バネ:ステンレス、滑り止め:シリコン、その他各パーツ(ABS樹脂)タイプタテ、ヨコ用耐荷重(kg)【横取付】100cm:約12、150cm・約7、198cm・約3、【縦取付】10
  • KINOBO パネルパーツ アイワ金属

    KINOBO パネルパーツ

    アイワ金属
    799税込879
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ 有孔ボードやワイヤーメッシュを丸棒に取付できるパーツです
    適合タテ用材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×10mm)、皿ボルト、ナット(鉄M3×14mm)、その他パーツ(ABS樹脂)
  • KINOBO スタンドハンガー アイワ金属

    KINOBO スタンドハンガー

    アイワ金属
    539税込593
    1箱(1組)
    3日以内出荷
    KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ 壁に立て掛けるタイプのスタンドハンガーを作れるセットです 壁面を傷から守るシリコン製の保護シートも付属しています
    適合独立型材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×10mm)、保護シート(シリコン)、その他パーツ(ABS樹脂)
  • KINOBO テンションロッド ロング アイワ金属

    KINOBO テンションロッド ロング

    アイワ金属(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌々日出荷
    木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※テンションロッドロングは直径24mmの木の棒でつっぱり棒を作る基本のセットです。※上下パーツと棒の延長パーツのセットになっております。※設置した後は別売のフックやブラケットなどを使用し、ディスプレイ収納をお楽しみください。※ソファーのそばに設置し、カフェ風テーブルを作ったり、収納スペースの狭いキッチンに調味料置き場を増設するなど様々な場所で便利にお使いいただけます。
    タイプタテ用耐荷重(kg)280cm:縦取付のみ:10材質皿タッピングネジ:鉄、バネ:ステンレス、滑り止め:シリコン、その他各パーツ(ABS樹脂)
  • 木登り器 ツヨロン(藤井電工)

    木登り器

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
    仕様4本爪付属品締付けベルト・ゴムバンドトラスコ品番444-9304材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム質量(g)約1130(1セット)
  • 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション

    木登り器 大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付

    和コーポレーション(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
    使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)4.5(上)、4.2(下)径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ)穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートワイヤー 450mm 和コーポレーション

    ショートワイヤー 450mm

    和コーポレーション
    13,980税込15,378
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)60~180(木の使用径)長さ(cm)45(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 与作用標準ツノ 5穴 和コーポレーション

    与作用標準ツノ 5穴

    和コーポレーション
    14,980税込16,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    長さ(cm)29.5(ツノ)穴数5(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ワイヤー 610mm 和コーポレーション

    標準ワイヤー 610mm

    和コーポレーション
    14,980税込16,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ロングワイヤー 1100mm 和コーポレーション

    超ロングワイヤー 1100mm

    和コーポレーション
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション

    木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) ロングワイヤー付

    和コーポレーション(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
    寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下)質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション

    木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付

    和コーポレーション(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
    使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 与作用大型ツノ 和コーポレーション

    与作用大型ツノ

    和コーポレーション
    22,980税込25,278
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    質量(kg)1.32長さ(cm)45(ツノ)穴数11(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングワイヤー 780mm 和コーポレーション

    ロングワイヤー 780mm

    和コーポレーション
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ WAKO(和光商事)

    エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ

    WAKO(和光商事)
    359,900税込395,890
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
    用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
  • 木登器 与作3 大型タイプ WAKO(和光商事)

    木登器 与作3 大型タイプ

    WAKO(和光商事)
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。 両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
    用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。タイプ超ロング、大型ツノワイヤー径(Φmm)超ロングワイヤー:300~480
  • 木登器 与作3 WAKO(和光商事)

    木登器 与作3

    WAKO(和光商事)
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
    用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。ワイヤー径(Φmm)標準ワイヤー:120~250mm
  • 木登器与作3用ワイヤー WAKO(和光商事)

    木登器与作3用ワイヤー

    WAKO(和光商事)
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    木登り器の和光商事 与作専用短ワイヤーは木の太さに応じてご使用ください。
    用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。
  • 杣 ウインチロープ WAKO(和光商事)

    杣 ウインチロープ

    WAKO(和光商事)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ウインチ用ロープ90M×9.5mm
    長さ(m)90太さ(mm)9.5
  • スキッドコーン(木寄せキャップ) WAKO(和光商事)

    スキッドコーン(木寄せキャップ)

    WAKO(和光商事)
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    集材用木寄せキャップです。
    用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。寸法(cm)約64×50×62
  • 緊張機付き水平親綱「黄綱」 ノーブランド

    緊張機付き水平親綱「黄綱」

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    用途建設現場のライフライン設置に
  • 林業用安全帯落ちてたまるかライト 六甲山

    林業用安全帯落ちてたまるかライト

    六甲山(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1組
    14日以内出荷から15日以内出荷
    枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
    用途高所枝打ち作業ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12付属品非常用携帯ケース・緊急呼子RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットウォーカー ツヨロン(藤井電工)

    ネットウォーカー

    ツヨロン(藤井電工)
    27,980税込30,778
    1個
    22日以内出荷
    ネット面を縦・横・斜め自在に移動可能。 強力な爪が網目を捉えますので、ネット面を縦・横・斜め自在に移動でき、 ロックネットの昇降移動時に安定した姿勢で作業ができます。
    仕様本体長さ調節可能(15mm間隔5段階)質量(g)約2100(1セット)
  • 林業用安全帯落ちてたまるか 六甲山

    林業用安全帯落ちてたまるか

    六甲山(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1組
    27日以内出荷から80日以内出荷
    枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
    用途高所枝打ち作業付属品非常用携帯ケース・緊急呼子ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J ジャストコーポレーション

    伸縮式のぼり用ポール(1.18~3m)白:J

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    翌々日出荷
    持ち運びや収納にとても便利なポールです。 通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです! 最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
    材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ホワイト寸法(m)1.18~3長さ(mm)横棒:850パイプ直径(Φmm)19(上部)/25(下部)
  • のぼり ふわふわかき氷 まるで雪のような、とろける食感 P・O・Pプロダクツ

    のぼり ふわふわかき氷 まるで雪のような、とろける食感

    P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    種別飲食店文字のぼり ふわふわかき氷 まるで雪のような、とろける食感
  • 便器の防汚コーティングスプレー 高森コーキ

    便器の防汚コーティングスプレー

    高森コーキ
    789税込868
    1本(180mL)
    当日出荷
    汚れ(尿石)を防ぐ シュッと! スプレーお掃除の仕上げに!! 撥水効果で汚れをはじく
    商品タイプ本体種別スプレー繰り返し・詰め替え対応
  • ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ ミドリ安全

    ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ

    ミドリ安全
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    レンズは上に跳ね上げが可能です。レンズが前後にスライドして位置を調節できます。ひさしがカーブ付の布帽子に取り付けるタイプです。
    トラスコ品番819-9534長さ(mm)70幅(mm)250厚さ(mm)1質量(g)32
  • 折りたたみ式ノボリ用スタンド 日本緑十字社

    折りたたみ式ノボリ用スタンド

    日本緑十字社
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
    用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。トラスコ品番705-8422材質スチール寸法(mm)展開時:643×643×326内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ収納時寸法(mm)50×360×69RoHS指令(10物質対応)対応
  • のぼり 秋の全国交通安全運動 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 秋の全国交通安全運動

    P・O・Pプロダクツ
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    文字内容のぼり 秋の全国交通安全運動種別防犯・防災・安全
  • 家庭用充電式耕うん機 往楽くん パオック

    家庭用充電式耕うん機 往楽くん

    パオック
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
    用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしにモーター電圧(V)DC18回転速度(min-1[r.p.m])140耕うん幅(mm)355刃径(Φmm)180(4枚刃)バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)4騒音値(dB)91定格時間(分)30材質(樹脂部)ABS付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)
  • 注水式のぼり竿用スタンド 第一ビニール

    注水式のぼり竿用スタンド

    第一ビニール
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    注水式の、のぼり竿用スタンド(白色)です。ダイヤル式で簡単固定。2段重ねも可能で更に安定感が増します!
    適合パイプ径(Φmm)19~26材質ポリエチレン・ポリプロピレン
  • 注水式のぼり竿用スタンド 友屋

    注水式のぼり竿用スタンド

    友屋
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン