カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
- USB-Aメモリ(14)
- マイクロSDHC(4)
- SDHC(1)
- マイクロSD(2)
- SDXC(1)
- マイクロSDXC(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kioxia 32gb」の検索結果

microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。色ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-色ホワイトキャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)色ライトブルー質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 32GB
キオクシア(KIOXIA)¥2,798税込¥3,0781台欠品中シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。寸法(mm)51.4×21.4×8.4色ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷シンプルで洗練されたデザインと大容量、高速ファイル転送のハイスペックモデル用途PC及びMacでのファイル転送仕様最大転送速度:R150色マットブラック電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。色ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
USBメモリ 3.0
(140件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルー
キオクシア(KIOXIA)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 256GB
キオクシア(KIOXIA)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。色ウォームグレーキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB
USBメモリ2.0
(240件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)キャップタイプスライド式対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降インターフェイスUSB2.0
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-色ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10
TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
microSDHC UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から5日以内出荷デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
マイクロSDHCカード
HIDISC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間寸法(mm)15×11×1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
【高耐久高パフォーマンス】産業用SDカード
プリンストン¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。その他【P/E Cycle】30000回質量(g)2備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×2-R0.30(±0.10)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスSD メモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1コントローラPS8132
産業用USB3,0フラッシュメモリー
プリンストン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS2251-11
【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード
プリンストン¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けmicroSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)0.24備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.9×14.9×0.9(±0.1)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスmicroSDメモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS8132