絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
- 14(3)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(1)
長さ(m)
- 10
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(1)
- 5(2)
- 20(5)
- 30(7)
- 50(10)
- 100(2)
- 200(1)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 4(1)
- 4.8(2)
- 6(1)
- 6.0(1)
- 7.8(2)
- 10(1)
- 10.0(1)
- 13(1)
- 13.0(1)
- 16.1(1)
- 16.2(1)
- 18.2(1)
- 20.7(1)
- 52(2)
- 64.5(2)
- 620(1)
- 670(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
ブランド
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- 住友電気工業(Optigate(R))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「kip」の検索結果

6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥17,980~税込¥19,778~1本(10m)5日以内出荷可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781巻(10m)当日出荷から翌々日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))¥9,898~税込¥10,888~1巻(10m)7日以内出荷用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線種別より線材質(絶縁体)EPゴム許容温度(℃)80試験電圧(V/1分)18000RoHS指令(10物質対応)対応
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から6日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック
古河電工(古河電気工業)¥18,980~税込¥20,878~1巻翌々日出荷から3日以内出荷業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。色ブラック
両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,198~税込¥7,918~1本ほか11日以内出荷十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。色白タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応