絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(3)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(1)
長さ(m)
- 50
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(6)
- 20(5)
- 30(7)
- 100(2)
- 200(1)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 4(1)
- 4.8(2)
- 6(2)
- 6.0(1)
- 7.8(3)
- 10(2)
- 10.0(1)
- 13(2)
- 13.0(1)
- 16.1(1)
- 16.2(1)
- 18.2(1)
- 20.7(1)
- 21.5(1)
- 23(2)
- 30.5(2)
シース色
黒(1)
ブランド
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「kip」の検索結果

6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥84,980~税込¥93,478~1本(50m)5日以内出荷可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥92,980~税込¥102,278~1巻(50m)当日出荷から翌々日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))¥39,980~税込¥43,978~1巻(50m)7日以内出荷用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線種別より線材質(絶縁体)EPゴム許容温度(℃)80試験電圧(V/1分)18000RoHS指令(10物質対応)対応
プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から6日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
プラフレキPFD(2重構造)
古河電工(古河電気工業)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から6日以内出荷メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り
古河電工(古河電気工業)¥8,198~税込¥9,018~1巻(50m)翌々日出荷から3日以内出荷電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。色アイボリー規格JIS C 8411
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781本(50m×1本)4日以内出荷長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応