カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 安全標識(28)
  • 機構部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 清掃用品(9)
  • 厨房用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業服(6)
  • 梱包用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kipp」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き イマオコーポレーション

    kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • kipp クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーション

    kipp クランプレバー オネジ 右ネジ

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ表面処理(レバー)塗装
  • クランプレバー おねじタイプ kipp

    クランプレバー おねじタイプ

    kipp
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハンドル位置調整自在レバーです。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー(ステンレスボール) kipp

    ボールプランジャー(ステンレスボール)

    kipp
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
  • クランプレバー オネジ 右ネジ kipp

    クランプレバー オネジ 右ネジ

    kipp
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • インデックスプランジャー用ブッシュ kipp

    インデックスプランジャー用ブッシュ

    kipp
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-0936
  • ミニクランプレバー オネジ kipp

    ミニクランプレバー オネジ

    kipp
    899税込989
    1個
    当日出荷
    半径(30mm)の回転でクランプできます。
  • Tバーノブ kipp

    Tバーノブ

    kipp
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-6286
  • スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用 kipp

    スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用

    kipp
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
  • インデックスプランジャー(ショートタイプ) kipp

    インデックスプランジャー(ショートタイプ)

    kipp
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ショートタイプトラスコ品番214-5770
  • ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用 kipp

    ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用

    kipp
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
  • カムレバー オネジ回転 SUS製 kipp

    カムレバー オネジ回転 SUS製

    kipp
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。スラストワッシャー以外はステンレス製で、防錆に優れています。ネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
    トラスコ品番806-1324材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ネジ部・ワッシャー:SUS303
  • カムレバー オネジ回転 kipp

    カムレバー オネジ回転

    kipp
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。
    仕様カムレバートラスコ品番465-7598
  • スクリュー プラグ(アルミ製) kipp

    スクリュー プラグ(アルミ製)

    kipp
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-1052材質アルミ
  • スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用 kipp

    スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用

    kipp
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製 kipp

    ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製

    kipp
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
    トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
  • クランプレバー おねじタイプ kipp

    クランプレバー おねじタイプ

    kipp
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル位置調整自在レバーです。
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
  • スラストパッド(Tバーノブ用) kipp

    スラストパッド(Tバーノブ用)

    kipp
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番213-7873
  • インボイス登録店対候性ステッカー サンビー

    インボイス登録店対候性ステッカー

    サンビー
    769税込846
    1枚
    10日以内出荷
    適格請求書用登録店の告知用に最適です。
    トラスコ品番539-4472厚さ(mm)1取付粘着シール縦(mm)120横(mm)120表示内容適格請求書発行事業者登録店
  • SKP クランププレート イマオコーポレーション

    SKP クランププレート

    イマオコーポレーション
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。
    種類クランプレバー形状その他取付部丸穴材質(本体)アルミ合金(A6063)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量

    エレコム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
  • FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
  • 充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用 折りたたみ式プラグ エレコム

    充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用 折りたたみ式プラグ

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。
    用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 。2ポート・3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約185使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.5×40.6×46.6定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力100・PPS最大出力100・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力82・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力24・USB Type-C2ポート最大出力12・USB-A1ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2ポート最大出力12・USB-A1ポート最大出力12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2.4A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2ポート:5V時2.4A・USB-A1ポート:5V時2.4A
  • USB Type-C 充電器 PD PPS 65W Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS 65W Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約158.8使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
  • USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
  • 充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 コンパクト 折りたたみ式プラグ エレコム

    充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 コンパクト 折りたたみ式プラグ

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。
    用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は12W~70W、3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約185使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.5×40.6×46.6定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力100・PPS最大出力100、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力24・USB Type-C2/C3ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力12使用地区日本USBポート数3プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A
  • 引締機 PPバンド用 モノタロウ

    引締機 PPバンド用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
    用途PPバンドの引き締め作業に適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)13~19種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)質量(g)1255販売区分業務用
  • USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量

    エレコム
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時に高速充電OK!USB Type-C(TM)ポート×2を搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。かわいいしろちゃんモデルです。
    用途USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大40Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力40・PPS最大出力33・2ポート同時接続時:合計最大出力40・USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力20プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.67A、20V時2A、PPS出力5~11V時3A、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A
  • Type-C充電器 PD 45W PPS対応 ノートパソコン向け TypeCケーブル一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    Type-C充電器 PD 45W PPS対応 ノートパソコン向け TypeCケーブル一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2mです。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約153.2※ケーブル、コネクター部分含む使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8 ※ケーブル、コネクター部分除く定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45使用地区日本定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
  • ヘラ付PP糊刷毛 マルエー・スワン

    ヘラ付PP糊刷毛

    マルエー・スワン(4件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    ハンドルの手元がヘラ付きで、角押え、汚れ取りにも使えます。
    用途フスマ・カベ・障子紙貼用。形状玉厚(mm)7種類刷毛主な用途のり用ハンドル色材質(ハンドル)PP
  • USB Type-C 充電器 PD 65W PPS対応 Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD 65W PPS対応 Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約158.8使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65使用地区日本定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
  • Type-C充電器 PD 45W PPS対応 USB-C×1ポート ノートパソコン向け TypeCケーブル付属 2m 折りたたみプラグ エレコム

    Type-C充電器 PD 45W PPS対応 USB-C×1ポート ノートパソコン向け TypeCケーブル付属 2m 折りたたみプラグ

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C - USB Type-Cケーブル付属タイプです。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 。別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル付属タイプです。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約76.5※ケーブル除く使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A
  • 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業

    小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)

    信越工業(28件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷
    日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
    用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
  • USB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 エレコム

    USB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 30Wで充電でき、スマートフォンの2台同時充電も可能です。
    用途USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W 電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電することも可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大27.5Wとなります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやのタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。GaN II (窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Airに同梱の電源アダプターと比較し、50%以上小型・軽量化。プラグ部分を折り畳むこともできるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約70使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 30WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力30・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2A、20V時1.5A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A
  • クリヤーホルダー 2穴あき PP A4 コクヨ

    クリヤーホルダー 2穴あき PP A4

    コクヨ(1件のレビュー)
    129税込142
    1冊
    当日出荷
    リングファイルやパイプ式ファイルにとじられる2穴付きです。 見出しシール付き。
    サイズA4透明仕様見出しシール付き材質R-PP幅(mm)220高さ(mm)307厚さ(μm)200穴数2縦(mm)307横(mm)221穴の有無あり
  • ノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    ノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~21V時3.25、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~5.9V時3、3.3~11V時2、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~12、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12プラグ形状90度スイング構造