カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)

「kitz 600 z」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)ZシリーズKITZ(キッツ)(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(33件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型モノタロウ(404件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズKITZ(キッツ)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ソケット型アサヒAV(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウボールバルブ(スタンダードボア)モノタロウ(53件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ小型ボールバルブ 外・内ネジ型モノタロウ(73件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に接続方式外、内ネジ型使用流体水、油、空気バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.68形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80接続R×G口径タイプストレート型接続方向ストレート型
バルブカテゴリ