カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kitz 600wog」の検索結果

600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ
KITZ(キッツ)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(404件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)
東洋バルヴ(33件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
(10件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(スタンダードボア)
(53件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ
KITZ(キッツ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ロストワックス精密鋳造用途高圧用 工業用・機器付属用種別ステンレス(SUS304)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV(8件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート